カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(2)
        • スパナ/レンチ(7)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • ハンマー(1)
        • 土木建築関連(8)

作業工具 :「S45C 板」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板ラチェットドライバー モノタロウ板ラチェットドライバーモノタロウ(46件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)角度付板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
518税込570
1本
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
板ラチェットドライバー  ベントタイプ モノタロウ板ラチェットドライバー ベントタイプモノタロウ(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品
三本ロール(手動式) 盛光三本ロール(手動式)盛光
259,800税込285,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
スライド式ハツリハンマー 浅香工業スライド式ハツリハンマー浅香工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
アメリカンレーキ 千吉アメリカンレーキ千吉(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:木全長(mm)約1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)350刃先処理刃先焼入れ処理
BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツールBEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)ベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
ロング柄ショベル トンボ工業ロング柄ショベルトンボ工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷
柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途高炉などの作業に。刃先形状丸形全長(mm)1470トラスコ品番387-2637材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢質量(kg)1.7板厚(mm)1.6刃先(mm)232×292
4サイズ板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)4サイズ板ラチェットレンチGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
これ1本で4サイズのボルト・ナットに対応!ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)4イン1板ラチェット8・10×12・13MMS.E.K.(スエカゲツール)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
FG ホールディガー 浅香工業FG ホールディガー浅香工業(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
12本爪レーキ 千吉12本爪レーキ千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のレーキです。 丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。 曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。仕様刃先焼入れ処理材質頭:S45C 柄:木全長(mm)1420板厚(mm)3.4頭部幅(mm)300
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツールBEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10ベストツール
699税込769
1個
当日出荷
ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコΦ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
アルミ柄レーキ 千吉アルミ柄レーキ千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
金象 Wらせん穴掘 SD-45 浅香工業金象 Wらせん穴掘 SD-45浅香工業(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。全長(mm)900材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
アルミ柄12本爪レーキ 千吉アルミ柄12本爪レーキ千吉
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1430板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
三本ロール 盛光三本ロール盛光
999,800税込1,099,780
1個
翌々日出荷
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
trad 9way板ラチェット tradtrad 9way板ラチェットtrad
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量で強靭、手になじむ使いやすさ薄型で狭い場所で威力を発揮強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
板ラチェットレンチ EIGERTOOL(アイガーツール)板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)
2,298税込2,528
1丁
8日以内出荷
8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセットです。1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セットです。
トラスコ品番707-0509材質カーボン鋼S45C、完全熱処理全長(mm)小138/大200適合サイズ(mm)(小)6、8、10、12/(大)13、14、17、19

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具