作業工具 :「bws」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm)171 トラスコ品番290-7739 セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g)67.5 使用圧力範囲0.15~0.7MPa 到達真空度-80kPa 供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


BEST(金物)波板ばさみ
ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。 ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。 安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。 トラスコ品番362-4435 材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)220 刃長(mm)70 刃厚(mm)3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途BW 5、5L長尺用 適合管外径(Φmm)30~450 トラスコ品番813-0643 ベルト幅W×長さL(mm)45×1650
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

BW 5L標準装備
適合管外径(Φmm)30~320 トラスコ品番757-1119 質量(g)180 ベルト幅W×長さL(mm)45×1250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ABW200用部品。 仕様ABW200用おねじめねじ トラスコ品番813-0608 材質特殊鋼
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

用途BW 2、2L長尺用 適合管外径(Φmm)15~420 トラスコ品番813-0642 ベルト幅W×長さL(mm)32×1500
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷


ホーシン(HOSHIN)気密試験器具
低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
用途管渠の気密性検査、圧気試験 セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース 測定範囲(kPa)0~100
1セットほか
1,098,000 税込1,207,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります