作業工具 :「ips プライヤ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)47
厚さ(mm)10
質量(g)340
口開調節5
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)18
全長(mm)134
切断能力(Φmm) 軟線1.3
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
質量(g)95
先端厚さ(mm)11
幅(mm)38
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理ニッケルクロームメッキ
プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)163
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ベントノーズ
口開調節2段階
表面処理完全無酸化焼入れ
質量(g)160
幅(mm)72
奥行(mm)15
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。
材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
ばね内蔵機構で連続作業に最適です。最大口開き幅が約30%アップしました。バネ機構解除で閉じたまま工具箱へスリムに収納可能です。トリガー型グリップで作業者の負担を軽減します。口開き3段階調節可能です。グリップに突起のあるトリガーグリップなので、握った時の安定感が向上しています。
材質高炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)190
切断能力(Φmm) 軟線2
先端形状ベントノーズ
呼び寸法(mm)190
口開調節2段階
質量(g)250
先端厚さ(mm)2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。
付属品スペア樹脂1組
材質本体:高炭素鋼
厚さ(mm)15
全長(mm)170
質量(g)125
切断能力(Φmm)2.0A
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状
高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
用途水道の水漏れ修理等に。
自動車整備、各種機械整備に
配管作業、電設作業に。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)140
トラスコ品番115-7036
セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂
材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂
厚さ(mm)2.5
質量(g)85
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長A(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
質量(g)165
先端厚さ(mm)4
付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)120
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)295
切断能力(Φmm) 軟線3.2
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)300
口開調節2段階
表面処理(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)360
先端厚さ(mm)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)120
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。
機械整備、手の届かない作業に
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)295
切断能力(Φmm) 軟線3.2
先端形状ロングノーズ
呼び寸法(mm)300
口開調節2段階
表面処理(くわえ部)高周波焼入れ
質量(g)360
先端厚さ(mm)3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)25
寸法A(mm)190
切断能力(Φmm) 軟線2
呼び寸法(mm)190
口開調節2段階
質量(g)250
先端厚さ(mm)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
材質高炭素鋼S55C
全長(mm)165
質量(g)160
呼び寸法(mm)150
表面処理ニッケルクロームメッキ
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
くわえ幅(mm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)245
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)337
呼び寸法(mm)250
表面処理ニッケルクロームメッキ
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)25
全長(mm)203
切断能力(Φmm) 軟線2.6
呼び寸法(mm)200
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
仕様ローレット
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。
仕様完全無酸化焼入れ
付属品マイナスドライバー付(柄部)
材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング
全長(mm)254
質量(g)330
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)48
頭部厚(mm)10
頭部長(mm)48
柄幅(mm)34
口幅調節9段階
パイプ外径(Φmm)7~48
1本
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)203
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)275
呼び寸法(mm)200
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)165
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)170
呼び寸法(mm)150
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線2
呼び寸法(mm)165
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
仕様グリップ無
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)165
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ロングノーズ
口開調節2段階
材質クロームバナジューム鋼
表面処理ニッケルクロームメッキ
質量(g)160
幅(mm)43
奥行(mm)15
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
溝と突起の生み出す強力な締めつけパワー。 。ガッチリつかんで離さない、ウォーターポンププライヤの強力型です。
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に
全長(mm)252
呼び寸法250
最大口開き(mm)47
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)350
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)10
口開調節5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
用途配管作業等に。
全長(mm)252
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)350
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)46
硬度HRC(刃部)44~52
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)30
全長A(mm)249
切断能力(Φmm) 軟線3.2
呼び寸法(mm)250
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
表面処理完全無炭化焼入れ
質量(g)370
先端厚さ(mm)11.5
その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。
JIS規格JIS規格品
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
用途水道やガス関連の配管工事の際に
仕様バネ駆動&解除機構付、グリップエンドマイナスドライバー付
材質本体:高炭素鋼、柄部:PVCコーティング
色ブラック
質量(g)(約)295
表面処理カチオン電着塗装
最大口開き(mm)(約)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)62×233×19
対応焼入れ:完全無酸化焼入れ
口幅調節5段階
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。