作業工具 :「j-5」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り。作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
セット内容Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1
商品構成セット品
1個
¥9,788
税込¥10,767
7日以内出荷
ドライバータイプ = 精密ドライバセット。個数 = 5。チップタイプ = Pozidriv; マイナス。チップサイズ = Slotted: 2; 2.5mm 3mm; Pozidriv: PH0; PH1。Micro-TechRドライバ5本セット、ケース入り. FACOM Micro-TechRシリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り 作業台及びメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
商品構成セット品
1個
¥9,788
税込¥10,767
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ストレートタイプ
用途4410-J5用
仕様4410-J5用スペアチップ
トラスコ品番497-4719
質量(g)77
先端チップ径(mm)3.5
1組(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
奥まった箇所にも使える先端スリム形状。なめて、つぶれたネジを簡単に取り外せます。ドライバーで回せなくなったネジが回せます。ステンレスネジ対応商品です。
用途なめてつぶれたネジの取り外し等。
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ両ロング
〇化粧品や医薬品、飲料など各種容器のキャップやフタ、ネジの開栓、閉栓トルクの計測からバルブなどの締付力まで高精度に計測。〇USB通信機能搭載。汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取り込みもパソコン連携でらくらくOK。(TNX〇TNPシリーズ)〇USBメモリ対応。メモリ記録値1000件を、USBメモリに転送が可能。(TNXシリーズ)〇Excelでデータ取り込み可能。専用ソフトを使い簡単に計測データの編集が可能。(TNX〇TNPシリーズ)〇3ピーク機能。トルクの極大値を3ヶ所で抽出が可能。(TNXシリーズ)〇時計機能。開栓〇閉栓ピークトルク値登録時の日付、時刻の記録が可能。(TNXシリーズ)〇電動トルク試験対応。TNXトルクメータとDSP-10電動トルクスタンドを組み合わせる事で、電動トルク試験が可能。
タイプエコノミー
電源ACアダプタ
定格トルク(N・m)5
測定範囲(N・m)計測:0.000~±5.000
1個
¥206,910
税込¥227,601
当日出荷
3つのマイナスドライバー:AEF.2×75-AEF.2.5×75-AEF.3×75。2つのPozidriv(R)ドライバー:AEFD.0x75-AEFD.1×75。
用途精密ドライバー
質量(g)230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×109×32(ケース)
商品構成セット品
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
用途ワークのクランピング、保持に。
種類グリッププライヤ
2018年トラスコ掲載ページ4 1747
左右のコンパートメントの間にツールケースなどを挟みコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。EBERLESTOCK社リトルブラザーなどとセットでご使用いただくことができます。インテックスIIフレームを使用しており、バッグパックが体にフィットします。
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)3.86
容量34L
高さ(mm)533
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材ソケット、キャップ
くわえ部は掴みやすい形に、ハンドルは滑りにくく設計されています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番195-2120
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)260.4
タイプ調整(段階):6
最大口開き(mm)44.5
ハンドルタイプコンフォート
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
90°ベントタイプ
用途440-J51用
仕様4420-J51用スペアチップ
トラスコ品番788-3013
質量(g)144
先端チップ径(mm)3.5
1組(2個)
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
1個
¥2,150
税込¥2,365
8日以内出荷
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400
全長(mm)600
質量(g)930
先端形状平型
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)20
口深(mm)80
アズワン品番65-2157-39
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様ソケット差込部外径:25mm
全長(mm)60
質量(g)86
対辺(mm)5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7828-44
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
寸法(mm)5
全長(mm)25
質量(g)5
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-7881-36
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
全長(mm)23
対辺(mm)5.0
外径(Φmm)8.9
差込角(inch)1/4
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
寸法(mm)5
全長(mm)180
質量(g)70
アズワン品番64-7871-22
1本
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):8.6ソケット部外径(d1:mm):13.8
質量(g)18
呼び寸法12
全長L(mm)23
差込角(inch)1/4"
寸法t1(mm)8.7
寸法t2(mm)12.6
アズワン品番64-2247-61
外径d2(Φmm)13.8
対辺(inch)3/8
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
全長(mm)72
質量(g)1040
対辺(mm)54
外径(Φmm)72
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-16
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。