カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(4)
        • スパナ/レンチ(17)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(12)
        • 電設工事関連(1)
        • 水道・空調配管用工具(2)
        • ハサミ(7)
        • カッター(9)
        • のこぎり(4)
        • バール/タガネ/クサビ(6)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(4)
        • ハンマー(31)
        • 土木建築関連(1)
        • 大工道具(226)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「miki」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • ミキサー
  • ミキサー インパクト
  • 三木ネツレン

商品豆知識

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
引掛スパナ 三木ネツレン引掛スパナ三木ネツレン(83件のレビュー)
679税込747
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形商品構成単品
アルミキャリーボックス モノタロウアルミキャリーボックスモノタロウ(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410
電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス電気工事用ケーブル鋏 強力タイプアルス(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ強力刃長(mm)43全長(mm)185質量(g)135仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
めがね打撃スパナ 三木ネツレンめがね打撃スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状ストレート(打撃)
パワーグリップ彫刻刀  三角 三木章パワーグリップ彫刻刀 三角三木章(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型三角
パワーグリップ彫刻刀   丸 三木章パワーグリップ彫刻刀 丸三木章(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型
プラスチックカッター 三木技研プラスチックカッター三木技研(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適材質(刃)超硬質合金全長(mm)140質量(g)40刃厚(mm)1.5材質(柄部)樹脂
美貴久 革断包丁 池内刃物美貴久 革断包丁池内刃物
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに仕上磨き
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップ彫刻刀   平 三木章パワーグリップ彫刻刀 平三木章(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型
鉄平石槌 三木技研鉄平石槌三木技研(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
SHPベルトストラップ MIKISHPベルトストラップMIKI(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
材質ステンレススチール材
彫刻刀 平型 三木章彫刻刀 平型三木章(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃型平型
彫刻刀 丸型 三木章彫刻刀 丸型三木章
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃型丸型
タイルカッター B型 三木技研タイルカッター B型三木技研(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様超硬合金付全長(mm)約200
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連材質最高級牛表皮/ステンレススチール材質量(g)600
美貴久 接木小刀 ピストル型 池内刃物美貴久 接木小刀 ピストル型池内刃物(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌日出荷
用途果樹や庭木、盆栽などで苗木の接ぎ木に仕上ツチ目又は黒打(磨き)
アルミキャリーボックス JEJアステージアルミキャリーボックスJEJアステージ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。 用途に合わせて移動できる仕切付き。
付属品カギ×2、ベルト×1材質アルミニウム、MDF、EVA質量(kg)3.7外形寸法(mm)435×295×340内形寸法(mm)415×250×290(240+50)仕切板2枚収納量最大約20kg鍵有
農業資材ごみ 強力切断はさみ 龍宝丸農業資材ごみ 強力切断はさみ龍宝丸(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
携帯用:かさばるゴミを切断・解体!5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!針金切:Φ2.0mmまで可!開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。全長(mm)200付属品安全キャップ材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで刃厚(mm)約3ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝アズワン品番64-9646-37
タイル喰切 三木技研タイル喰切三木技研
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
特製カワラヤ槌 三木技研特製カワラヤ槌三木技研(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
手曲鋸 三木住千吉手曲鋸三木住千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。刃渡り(mm)360仕様目立て済み
パワーグリップ彫刻刀   際 三木章パワーグリップ彫刻刀 際三木章
649税込714
1本
当日出荷
グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型
はつりのみ 三木技研はつりのみ三木技研
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド全長(mm)190
特製トンカチ槌 三木技研特製トンカチ槌三木技研
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷から10日以内出荷
超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ主な用途石工作業
スレートカッター 三木技研スレートカッター三木技研(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
ベルトレンチ 三木ネツレンベルトレンチ三木ネツレン
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から4日以内出荷
パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。
用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章彫刻刀 キワ型(印刀)三木章(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
刃型キワ型(印刀)
ハイス彫刻刀 三角型 三木章ハイス彫刻刀 三角型三木章(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
刃型三角型
彫刻刀 浅丸型 三木章彫刻刀 浅丸型三木章(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃型浅丸型
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。
材質アルミ合金、二重リング/鉄全長(mm)キーアダプタ:32質量(g)5リング内径(Φmm)直径16使用範囲(g)500以下
美貴久 折込小刀 池内刃物美貴久 折込小刀池内刃物(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。 竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。 折込式の小刀です。木・竹・プラスチック・紙等の細工や線引き等、幅広く使えます。
種別片刃仕上ツチ目刃渡り(mm)120
万能ハサミ刻鋏M Three Axis万能ハサミ刻鋏MThree Axis(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)145材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)35
万能ハサミ刻鋏 Three Axis万能ハサミ刻鋏Three Axis(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)200材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)50
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

miki ハッカー特集
おすすめ人気ランキング
作業工具