作業工具 :「r03」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。 トラスコ品番368-7473 セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)199 歯数144(72山×2) 質量(g)260 寸法D1(mm)33.4 寸法D2(mm)31.6 送り角度(°)2.5
1本
6,398 税込7,038
欠品中

歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。 歯数72
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
種類セット品 商品構成セット品 収納時寸法(mm)95×28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しい独自の機能を搭載し一歩先行くアイテムを実現。本格的な素材や製法で耐久性に優れたオーセンティックな風貌
材質 質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×100×40
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ラチェットハンドル
RoHS
歯数は、40枚で送り角は、90°になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 材質Cr-V 全長(mm)202 サイズ3/8(9.5) 方向切替式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215 質量(g)270 タイプフレックス 寸法D1(mm)27.3 寸法D2(mm)27 差込角(sq.)9.5
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。インナーポケット付です。
用途携帯電話・タバコ・ライター+ペン+マーカー用コブクロ。 仕様横型 材質ポリプロビレン オレンジ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)110×145×15
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング) コーティング色チョコレート 2018年トラスコ掲載ページ3 0593
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途六角穴付きボルトのネジ締め 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)12R 3/4 HS BSPT ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ3/4inch ねじピッチ(山数/inch)14/1
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)12R 3/8 HS BSPT ダイス
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。
用途12R用BSPTダイス。 パイプサイズ3/8inch ねじピッチ(山数/inch)19/1
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷


材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット
1セット(8本)ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容No.3ゴムリング×5個 適合品番NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43
1セット(5個)
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(1枚)
4,890 税込5,379
翌日出荷

(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ3/4inch
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

JIS RH(順ねじ)用アロイ。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 質量(kg)1.79 幅(cm)9.525 パイプサイズ3/4inch 高さ(cm)8.572 奥行き(cm)6.669
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

レッキス工業Uカッタ Rー3UCー10
油脂などの蓄積した汚れを除去するのに向いています。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4725 適合機種Iー95ーE 質量(g)150
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 質量(kg)1.7 幅(cm)9.525 パイプサイズ3/8inch 高さ(cm)8.255 奥行き(cm)5.398
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

樹脂製硬質チューブの切断用です切断面を直角にカット可能
種別 アズワン品番61-3533-64
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。 パイプサイズ3/4inch
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
13,900 税込15,290
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質SUS440 ピッチ磁極:0.5×1.5 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

1個
47,500 税込52,250
翌日出荷

1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

1個
138,400 税込152,240
8日以内出荷

1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

1個
47,500 税込52,250
翌日出荷

1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

ハンドルはクラフトフォームで、握りやすく、非常に作業しやすいです。 ラチェットタイプのため負担なく作業できます。 先端にラピダプターが付いており、簡単にビットの脱着が可能です。
トラスコ品番819-9084 セット内容ホルダ(814/RA)、ラピッドアダプター、ユニバーサルビットホルダ、先端ビット[[-]]、[[-]]1.0×5.5、[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5、TX15 全高(mm)100 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります