作業工具 :「s-77」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です
適合ベルト幅(mm)60まで可能
適合カラビナサイズ(mm)Φ8まで可能
仕様セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
便利な3個セット。かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。
材質スリーブ:アルミ、本体:スチール
寸法(mm)104×55×16
色ブラック/グレー/シルバー
入数(個)3
スリーブ径(Φmm)16
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
全長(mm)132
サイズT70
質量(g)293
軸長(mm)91
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-20
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
仕様メリーバネ
トラスコ品番281-7438
適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
質量(g)5
1袋(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
トラスコ品番373-4536
セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)
質量(g)250
1セット(7本組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])25.4[1]
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
形状6角
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])31.75[1-1/4]
適合(ピン)PP10-1(リング)PR10-1
寸法D2(Φmm)68
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。