作業工具 :「s13」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm)9.5 種別ソケット(6角) 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 穴角6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3072 材質 質量(g)45
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
RoHS
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


スタンダードドライバー エンジニア 動画あり
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
679 税込747
3日以内出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)40 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 商品構成単品
1丁ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12 仕様パワーフィット 商品構成単品
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番436-2721 材質ケース:ビニールレザー 幅(mm)260 高さ(mm)35 質量(g)350 奥行(mm)145 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱に トルク(N・m)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

幅(mm)260 高さ(mm)35 質量(g)310 奥行(mm)145 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。 飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。 一度でスコップ3回分! 幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。 ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
長さ(mm)1670 先幅(mm)600 質量(g)1220 材質(本体)アルミ製 材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。 使用範囲(mm)10~25 商品タイプスナップリング脱着専用工具
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱 ケース寸法(mm)L450×W230×H243 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

錠剤をつかみやすい先端形状。タブレット用と錠剤用があります。
材質SUS410 先端幅(mm)外径12.5×6.5・内径9.5×3.7
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング