作業工具 :「sh-7」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 全長(mm)50 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状六角
1本
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー 材質高耐久ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×140×45 アズワン品番64-3208-87
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オス刃、メス刃のセット
適合機種SH70 質量(kg)0.25
1組
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)77 アゴの深さ(mm)46.5 材質(本体)特殊工具鋼 エスコ品番EA526SH-75A
1個
2,070 税込2,277
8日以内出荷

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合ねじ六角穴付きボルト 材質ソケット:クロームバナジウム鋼
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。 型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。 取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。 Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
サイズ適用挿入部:6D
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付 トラスコ品番397-9598 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50) 種類セット品 頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット 質量(g)1300
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ 質量(g)1025
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷

用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセット 差込角(sq.)6.35~19.0 セット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース 質量(g)16500
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります