カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 水道・空調配管用工具(44)
        • カッター(1)

作業工具 :「ta560」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA560VB替刃(6枚入) イチネンTASCO

    TA560VB替刃(6枚入)

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    適用…TA560VB用替刃。入数…6枚入り
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
    全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
  • ミニチューブカッター イチネンTASCO

    ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
    肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
  • スマートミニチューブカッター イチネンTASCO

    スマートミニチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
    全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
    全長(mm)133適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    刃を交換するだけでステレンス管用としても使用できます。 切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。 標準装着刃(TA560A-1)
    全長(mm)162肉厚(mm)(最大)3適合銅管径3/16″~1-3/4″(4.76~44.45mm)
  • リーマ付チューブカッター イチネンTASCO

    リーマ付チューブカッター

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
    付属品スペア替刃1枚仕様適応替刃/TA560A-1全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
  • キャピラリチューブカッター イチネンTASCO

    キャピラリチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
    全長(mm)135
  • ミニチューブカッタ イチネンTASCO

    ミニチューブカッタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
    付属品スペア替刃1枚鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
  • 大型チューブカッター イチネンTASCO

    大型チューブカッター

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
  • オートマチックカッター イチネンTASCO

    オートマチックカッター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
  • ミニチューブカッター(被覆兼用) イチネンTASCO

    ミニチューブカッター(被覆兼用)

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
  • オートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″) イチネンTASCO

    オートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″)

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
  • オートマチックカッター イチネンTASCO

    オートマチックカッター

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準装着刃(TA560KF-1)全長(mm)93質量(g)175ベアリング8個適合パイプ裸銅管、被覆銅管適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。
    適合管外径(インチ)1/8~3/4
  • カッター替刃 イチネンTASCO

    カッター替刃

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    入数2
  • チューブカッター(1/8~1-1/4) イチネンTASCO

    チューブカッター(1/8~1-1/4)

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
    全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
  • 替刃 イチネンTASCO

    替刃

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    適合TA560VA用入数(枚)6
  • カッター替刃 イチネンTASCO

    カッター替刃

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    適合本体TA560KF用入数1
  • スマートチューブカッター イチネンTASCO

    スマートチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    スプリングが内蔵されたチューブカッター。ブレードシャフト内スプリング内蔵。チタンコーティングブレード。特殊ローラーPAT.Pにより内バリが極端に少なくバリ取りラクラク。
    全長(mm)133材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径1/8"~11/4"(4~32mm)
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
  • ミニラチェットチューブカッター イチネンTASCO

    ミニラチェットチューブカッター

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
  • オートマチックカッター1/4″3/8″セット (手袋付) イチネンTASCO

    オートマチックカッター1/4″3/8″セット (手袋付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3)、作業手袋(TA967DZ-2)
  • ミニチューブカッターMO22 イチネンTASCO

    ミニチューブカッターMO22

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
  • 強力ミニチューブカッター イチネンTASCO

    強力ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FD-1) 適合鋼管外径…3/16″~11/8″(4.76~28.58mm) 全長…77mm
  • ラチェットチューブカッター イチネンTASCO

    ラチェットチューブカッター

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付) イチネンTASCO

    オートマチックカッターフルセット(ケース・手袋付)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8、TA560MG-81、TA560MG-82)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
  • 強力チューブカッター イチネンTASCO

    強力チューブカッター

    イチネンTASCO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…3/16″~11/4″(4.76~31.75mm) 全長…150mm
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。
    付属品スペア替刃1枚全長(mm)145鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径3/16"~15/8"(5~45)
  • 中型チューブカッター イチネンTASCO

    中型チューブカッター

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1個
    13日以内出荷
    仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
  • フレアツール イチネンTASCO

    フレアツール

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
    タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • タスコ配管工具セット イチネンTASCO

    タスコ配管工具セット

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    大人気のTASCO BLACKが入った特別セット!
    セット内容TB550TA、TB520CT、TA560AG、TA920FB

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具