カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(2)
        • スパナ/レンチ(8)
        • ソケット/ソケットレンチ(29)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(4)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • 工具セット(1)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(1)

作業工具 :「tone 68」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(357件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO(47件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
ソケットアダプターセット SUNDRY(角利産業)ソケットアダプターセットSUNDRY(角利産業)(45件のレビュー)
759税込835
1セット(4個)
当日出荷
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
9.5sq. ソケットアダプタ KTC9.5sq. ソケットアダプタKTC(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セットモノタロウ(290件のレビュー)
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボルトバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。 内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。 ボルト類を汚れや水濡れから守ります。 開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付幅(mm)300質量(kg)0.855高さ(mm)210材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)200耐荷重(kg)30ポケット数上面1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)200
アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)アルミパイプレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
639税込703
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角穴付ボルト用ソケット。
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
サイズ凹1/2×凸3/8
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
欠品中
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
12.7sq. ソケットアダプタ KTC12.7sq. ソケットアダプタKTC(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7
インパクト用ユニバーサルジョイント JTCインパクト用ユニバーサルジョイントJTC(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)63外径D(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)アンカーボルト用ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)200
インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用鋼
インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
679税込747
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
12.7sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])25.4 [1]種別ソケット(12角)
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
969税込1,066
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用ラチェットヘッドTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
ソケット変換アダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット変換アダプターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
両頭機能片頭

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具