作業工具 :「tp-6」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
日立金属製青紙1号に錬鉄(ジョストン)を鍛接、鍛造。熱処理特製、耐久性を改善した青紙1号を常三郎独自の真空焼鈍を施し、研ぎやすく、安定した切れ味を実現した鉋です。
材質青紙1号
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
昭和二十年代に初代常三郎が特注で規格した一分厚の鋼。鍛造して延ばすために不純物が抜け、粘りが増し研ぎやすく永切れする逸品。木肌の光沢も良く、鉋としてのバランスが良い理想的な仕事鉋です。
材質青紙1号鍛造古鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
不純物を極力低減された純度の高い鋼(スウェーデン鋼)と極上の錬鉄を鍛接・鍛造で造られた鉋です。中堅木から柔木向きです。研ぎやすく、木肌の光沢が良い鉋です。
材質特殊炭素鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
高炭素鋼故に鉋鍛治の腕の見せ所。2分厚の鋼を鍛え延ばすことにより粘りが増し、高靭性・高耐久性を備えました。刃先が鋭利に研ぎ上がり、杉・ヒノキ等の中堅木から柔木の削りに適しています。
材質白紙スーパー鍛造鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。
トラスコ品番253-5950
材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)660
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
青鋼に耐久性、耐摩耗性を加えた鋼。鍛造された鋼は研ぎやすく、粘りの強い鋼に変化。鋼の持ち味を最高に発揮できる逸品に仕上げました。針葉樹・広葉樹ともに適合し軽快な作業性が持ち味です。
材質特別刃物鍛造鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
裏出し不要鉋。左右の脚がなく、鉋のカイサキから刃先にかけて緩やかなR加工を施していますので、プロでも難しい裏出し作業が必要ありません。熱処理特性・耐摩耗性を改善した青紙1号鋼と錬鉄を鍛接・鍛造しています。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質青紙1号
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
木目仕上げの家紋入り鉋。使い良い特殊炭素鋼は研ぎ易くスムーズな切れ味。耐久性もあり、針葉樹を中心に幅広い削りが可能です。
材質特殊炭素鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。
材質燕鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
鉋の基本とされる青紙1号を鍛造した鋼を使用。研ぎやすさと永切れは完全球状化、温度管理された焼き入れの結果です。特に耐摩耗性に優れており、本職用鉋としての定番品です。
材質青紙1号
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
分子の細かいタングステンを入れ、青紙より耐久性を増した鋼。削った時の肩が軽く、軽快な作業性が持ち味です。中堅材を軸に柔木に適し、堅木の領域もこなせる使い易い鋼です。
材質特別刃物鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
ストップウオッチ裏ぶた止めねじ等の取付け・取外しに使用。
軸径(Φmm)先端:6
長さ(mm)88
1本
¥569
税込¥626
8日以内出荷
ロングタイプ
セット内容TP40、TP45、TP50、TP55、TP60、TP70
全長(mm)200
差込角(mm)12.7
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット
先端形状プラス(+)
呼称B43
本数10
両頭機能両頭
狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。
AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。
パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。
刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 コンビソケットとエクステンションバーを一体化したことによりガタツキを無くし、トルクレンチ使用時にもより高精度なトルク管理が可能です。 全長450mmのロング設計のため、ワイドボディでも干渉せずに使用可能です。
差込角(sq.)19
トラスコ品番113-3741
質量(g)2.6
全長L(mm)450
寸法D2(Φmm)38(差し込み部)
外径D1(Φmm)58(ソケット部)
寸法S1(mm)41
寸法S2(mm)21
深さH(mm)14
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
精度(%)±10
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
負荷方向右
欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
トラスコ品番469-3639
セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル
種類セット品
規格欧州規格EN100-015-1適合品
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。