作業工具 :「type-1」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
軽がる伸びる1000mmのツールホルダーです。軽い伸縮と究極の細さで手もとの自由度が違います。
用途キーホルダー、メジャー、カッターなどの携帯用品の落下・紛失防止。
材質ウレタン
使用荷重(kg)0.3
自然長~伸長時(mm)120~約1000
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405
差込角(mm)6.3
トルク調整範囲(N・m)1.5~30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)420
差込角(mm)9.5
トルク調整範囲(N・m)6.8~135
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)12.7
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
ギア数72
カッターナイフのこれからの新しい形。刃を前から交換するタイプ!。フロントチェンジ方式。刃交換時にスライダーを引抜く必要なし!。前後に吊下げ穴を設置。刃を上側に向けて吊れるから 安心。 使うときも手に取った 時にすぐに使える向きで取れ るので、素早く作業に入れる。有機溶剤に強いPP& エラストマーボディ! 塗料、シンナー等が 付着しても拭き取れる。ボディ後部の金属爪は 段ボールの開封作業、 ペンキ缶等の開封に!。握った時に力の掛かるところ すべてにエラストマーを配置 抜群のグリップ力!!
ロックオートロック
関連資料(242.42MB)
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。