カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,892)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(24)
シリカ電球(17)
ハロゲン(120)
レフランプ(49)
白熱電球(167)
耐振電球(19)
蛍光灯(238)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(205)
- LED LENSER(164)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 照明
商品豆知識

LED電球 広配光40W相当
東芝¥579税込¥6371個当日出荷一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)46入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2配光角度(°)180定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 C形 調光器対応
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト
SK11¥8,698税込¥9,5681個当日出荷充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
マルチビームLEDライト
アルファーミラージュ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。 色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。 MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。 また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別電球の種類LED電源18650電池1個またはCR123A電池2個明るさ(Lm)最大760保護等級IPX7付属品USB充電ケーブル寸法(mm)25.4×37×147全長(mm)147質量(g)155(電池含まず)光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220エコロジー商品省エネ
スタイラスプロ ホワイトLED
ストリームライト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ
矢田電気(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
マグネット付きフレキシブルライト
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。 2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。 明るさ200ルーメン。 フォーカス機能あり。 底部にマグネット付き。 IP54で多少の水濡れでも平気です。用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。防塵防水性能IP54寸法(Φmm)(ライト)20電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)High:200
LED強力ライト
スマイルキッズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。電球の種類LED材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂寸法(mm)195×115×130質量(g)220光源1W白色LED×1灯使用電池単1形乾電池4個(別売)防水仕様非防水明るさ(Lm)約74灯数1灯防水性非防水連続点灯時間(時間)約50エコロジー商品省エネ
マグネット付LEDライト
テクノプラン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。電球の種類LED色温度(K)5500k防塵防水性能IP68エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
ネオクールハロゲン150W形130W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
SG-339R専用充電池
GENTOS(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5![コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038138-250704-02.jpg)
コンパクトLEDランタン
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥655税込¥7211個当日出荷コンパクトボディに11個のLED搭載でとっても明るい。・停電など非常時に…・暗い車内などに…・アウトドアなどに… 単3電池3本使用(別売)。材質:ABS,PS。サイズ:48×70×126mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、PS寸法(mm)48×70×126LED寿命(時間)100000LED使用数(個)11エコロジー商品省エネ
省エネクリプトン球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(2個)当日出荷約10%の省エネになります。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ブラックライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)3日以内出荷光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
ヘッドライト NDS 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)88使用電池リチウムイオン充電池、3.7V、4700mAh明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:14、250Lm:28、50Lm:48
LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から翌々日出荷暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス
オーム電機¥1,498税込¥1,6481本当日出荷明るさ235ルーメンのLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能でワイドからスポットまで照射調整が可能。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも最適。軽量で携帯しやすいコンパクトモデルです。質量(g)28外形寸法(mm)直径16.3×長さ133規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×2本連続使用時間約3.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)235照射距離(m)95
LED小形電球 E17 40形相当 人感明暗センサー付
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。全長(mm)78質量(g)28電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ・長寿命
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
薄型折畳式LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥6,598税込¥7,2581個欠品中19個のLED搭載なのにスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大600lmの明るさで広範囲を照らし、、HIGH・LOW・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、吊り下げフックで作業時に吊り下げて明るくすることもできる。折り畳み式なので収納しやすく、充電中もライト照射可能。用途狭所作業+広範囲照射の両立。工場・倉庫・現場作業での常用ライト。災害やキャンプでのメインライト。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)303×31×44色ブラック/レッド質量(g)240使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト(HIGH):約2.5、メインライト(LOW):約5、トップライト:約7光源メインライト:高輝度チップタイプ 白色LED×19個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×1個色温度(K)5000-6500(昼白色)充電時間(時間)約2.5充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 3200mAh明るさ(Lm)メインライト(HIGH):600、メインライト(LOW):300、トップライト:120照射角度(°)メインライト:120、トップライト:18落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
ダストチェックライト ほこり可視化ライト
アズワン¥21,900税込¥24,0901本当日出荷見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140色黒電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
ステラ ハンディトーチ3x2
GENTOS¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップテスト用電池適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off質量(g)137電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152防塵防水性能IP66/67光束(Lm)最大:480明るさ(Lm)光源(約)480~100照射距離(m)最大:(約)141連続点灯時間(時間)3~21落下耐久(m)テスト:2
LEDミニミニライト充電式キューブ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
充電式 LEDペンライト
TAKENOW¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。色ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
充電式3灯ワークライト
ムサシ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。幅(mm)82高さ(mm)211質量(g)665使用温度範囲(℃)-10~40※充電時:0~40奥行(mm)79全光束(Lm)2000(High)、1200(Mid)、700(Low)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211バッテリーリチウムイオン色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700演色指数(Ra)85USB端子:Type-C
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
充電式ダブルライト
MTO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。付属品USBケーブル1.5m寸法(mm)41×38×37.5質量(g)380電源(V)充電:100~240防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA明るさ(Lm)600点灯時間(時間)約1.5~16充電端子USB micro Type-B
LED電球E26全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ






















![コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038138-250704-02.jpg)