39ページ目: 照明

9,293件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機

    防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フィラメント調ソーラーガーデンライト トライメイト

    フィラメント調ソーラーガーデンライト

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
    用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)材質PP+ABS+PS寸法(mm)組み立て時:70×65×630質量(g)170連続点灯時間満充電時:8光源色電球色電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ガラス製ソーラーガーデンライト トライメイト

    ガラス製ソーラーガーデンライト

    トライメイト(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに材質ガラス、ポリスチレン寸法(mm)70×70×48質量(g)250充電時間(時間)直射日光で約8~10電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間(時間)フル充電で約6~8
  • LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機

    LEDナイトライト 明暗・人感センサー

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
    質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDズームライト 3000Lm オーム電機

    LEDズームライト 3000Lm

    オーム電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
    付属品ストラップ質量(g)約438電源単3形乾電池9本(別売)外径×全長(mm)56×230全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520保護等級IPX3光源白色系LED(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
    付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約130(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)エコロジー商品省エネ
  • LEDアームライト 調光調色 オーム電機

    LEDアームライト 調光調色

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
    用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約940定格DC29.5V 0.35A全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アーム角度調整エコロジー商品省エネ
  • LEDクランプライト 無段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 無段階調光

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    挟んで使うクランプタイプ クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現 JIS規格 AA形相当 優しい明かりで学習や読書に まぶしさ・照射面の反射を軽減 ちらつかないLED サービスコンセント(最大500Wまで) 無段階調光ダイヤル(10%~100%) タッチ式スイッチ(ON/OFF)
    付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバースイッチON/OFFスイッチ定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約850全光束(Lm)900(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)460光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7セード寸法(mm)330使用場所屋内用調光方式無段階調光(10%~100%)エコロジー商品省エネ
  • 無接点充電式人感明暗ナイトライト小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    無接点充電式人感明暗ナイトライト小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
    電球の種類LED消費電力(W)0.4光色電球色定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60材質ABS、PC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47質量(g)本体:約52、ホルダー:約31感知方式人感・明暗センサー使用温度範囲(℃)0~30(センサー)寿命約30000時間充電時間(時間)約40
  • ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcell

    ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)

    NEXcell
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
    電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライトC502Dセット タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトC502Dセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    手元作業に最適なフラッド照射タイプ
    用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800エコロジー商品省エネ
  • ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア

    ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

    ニッケンハードウエア
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光電球の種類LED配光角度(°)300口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要エコロジー商品省エネ
  • LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 E17広配光60W相当

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    電球の種類LED全光束(Lm)810口金E17定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)46入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • 乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)ホワイト電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約60(参考値)照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)使用電池単3形電池3本電球の種類スタンダード白色LED(チップタイプ)3個マグネットマグネット高さ(mm)44フックあり電源供給方式乾電池式エコロジー商品省エネ
  • LEDライト台座 16色RGB JTT

    LEDライト台座 16色RGB

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
    寸法(mm)約70×70×29質量(g)約53(電池含まず)梱包内容LEDライト台座、リモコン電球の種類LED
  • 電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 ELPA

    電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯

    ELPA
    2,278税込2,506
    1台
    当日出荷
    単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
    付属品ホイッスル付きストラップ全長(mm)170(最大値)直径(Φmm)61(最大値)質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)光源白色LED×1灯使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)防水仕様IPX7(防浸形)アズワン品番64-9711-48明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
  • LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機

    LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
    電球の種類LED光色昼光色定格電圧(V)AC100/50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110付属品固定用ネジ×2本タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用エコロジー商品省エネ
  • 三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック

    三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)

    日栄インテック(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
    用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート幅(mm)32質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度設置方式マグネット・フック充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50照射角240度防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED充放電回数(回)500点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
  • ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト ニッケンハードウエア

    ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト

    ニッケンハードウエア(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。
    用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
  • USB LEDデスクライト オーム電機

    USB LEDデスクライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
    付属品USBコード(コード長:約1.2m)ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 【100ルーメン】LEDペンライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    【100ルーメン】LEDペンライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
    本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状G30全長(mm)45質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業

    充電式LED小型作業灯

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
    電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASHエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
    用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
  • 回転灯(パトランプ) 東西電気産業

    回転灯(パトランプ)

    東西電気産業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途道路標識、表示用
  • LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
    用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP65(生活防水)コード長さ(m)約2仕様アース線あり周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
  • 点灯官 東芝ライテック

    点灯官

    東芝ライテック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    蛍光ランプの点灯管
    口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
  • LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPA

    LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯

    ELPA(4件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    電球の種類LED設置場所屋内定格消費電力(W)0.3質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式点灯開始照度(Lux)約3以下エコロジー商品省エネ
  • ハイビーム電球タイプ 100形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 100形相当

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    口金E26定格消費電力(W)7.1定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
  • LED防爆ヘッドライト 日動工業

    LED防爆ヘッドライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
  • 直管蛍光灯 グロースタータ形 8W HotaluX(ホタルクス)

    直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    当日出荷
    一般形蛍光ランプ。
    用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
  • ベビーボール球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド

    AC100V LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
    用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
  • 20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド

    20W LED作業灯 屋外用防雨型

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
  • P5R用専用充電池 LED LENSER

    P5R用専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー用専用充電池です。
    トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
  • 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷
    口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
  • ローソク球 ELPA

    ローソク球

    ELPA
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
照明