配管・水廻り設備部材 :「BL100」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

5K 白 BL-FF 100A
村部フランヂ¥4,198税込¥4,6181枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)3.66外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
10K 白 BL-FF 100A
村部フランヂ¥5,298税込¥5,8281枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)4.57外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース