カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(2)
        • 継手・パイプ(41)
        • バルブ(14)
        • 吊・支持金具(9)
        • パッキン類(7)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(5)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「G75」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • ゴム栓 ミヤコ

    ゴム栓

    ミヤコ(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
  • TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ

    溶接フランジ 5K ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    SOP-FF(穴あきフランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

    アソー(15件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(8件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ

    ブラインドフランジ 5K ステンレス製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    BL-FF(閉止フランジ)です。
    用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
  • 溶接フランジ ブリストワ

    溶接フランジ

    ブリストワ
    ¥829税込¥912
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400形状フランジ
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)

    ニチアス
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • 異径両口リングジョイント アソー

    異径両口リングジョイント

    アソー(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 給水管 カクダイ

    給水管

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    止水栓用給水管です。
    材質銅
  • PP立バンドセット品 アカギ

    PP立バンドセット品

    アカギ(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ブラインドフランジ ブリストワ

    溶接ブラインドフランジ

    ブリストワ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状ブラインドフランジ
  • ツギタシソケット TBC(タブチ)

    ツギタシソケット

    TBC(タブチ)(8件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
  • A型ブラケット フジテック・ジャパン

    A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
  • フレアーエルボ アソー

    フレアーエルボ

    アソー(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
  • エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー

    エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】

    アソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコー

    グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304

    ダイコー
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】内外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
  • IIR-Xパッキン セキスイ

    IIR-Xパッキン

    セキスイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~+70使用圧力10K(at20℃)JIS規格JIS10K仕様最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100適合流体次亜塩素酸ソーダ
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • VU継手45°片受片差しエルボ 東栄管機

    VU継手45°片受片差しエルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
  • パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント A型

    昭和技研工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
  • 白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF イシグロ

    白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF

    イシグロ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状閉止フランジ型BL型使用圧力5K呼び圧力5K
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
  • PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業

    ドレン配管アダプター(雨どい接続用)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
    付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。色グレー
  • アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ TBC(タブチ)

    アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽量です。
    用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4090材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状エルボ質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手呼び径(mm)13JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
  • SSデップUボルト 昭和コーポレーション

    SSデップUボルト

    昭和コーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
  • 町野式カップリング メスキャップ 報商製作所

    町野式カップリング メスキャップ

    報商製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 鎖、S字フックが付属しており紛失防止になっています。
    用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

75φ特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材