カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(11)
        • 継手・パイプ(107)
        • バルブ(30)
        • パッキン類(16)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)
        • ガス配管部材(6)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「NPT」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

関連キーワード
  • npt pt 変換
  • npt 変換
  • npt ニップル

商品豆知識

171件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    SNPN 304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 六角ホースニップル NPT 井筒製作所

    304 六角ホースニップル NPT

    井筒製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
  • NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所

    304 ブッシング PT×NPT

    井筒製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • SSPN 304 変換ソケット PT×NPT 井筒製作所

    SSPN 304 変換ソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-22形状フレアーエルボ
  • SUSXM7 沈みP NPT 井筒製作所

    SUSXM7 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • SPN 304 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 304 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品

    アソー(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
    材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所

    SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT

    井筒製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AB-34材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
  • SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT 井筒製作所

    SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT

    井筒製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 ブッシング  NPT×PT 井筒製作所

    304 ブッシング NPT×PT

    井筒製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,040税込¥1,144
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
  • S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 304 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 304 沈みP NPT 井筒製作所

    304 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304長さ(mm)30流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当平径(mm)36
  • SPN 316 沈みP NPT 井筒製作所

    SPN 316 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥859~税込¥945~
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSXM7 沈みP NPT 井筒製作所

    SUSXM7 沈みP NPT

    井筒製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    5日以内出荷
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
  • 316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ コンサス

    316 レディースポート NPTねじ込みボールバルブ

    コンサス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ワンピースボディー、レデュースポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • NPT 1/2”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/2” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-4材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • 304 四角P NPT 井筒製作所

    304 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1袋(2個)
    欠品中
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥5,920税込¥6,512
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442A-66材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)149接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4寸法D(mm)19.1寸法E(mm)11.1寸法C(mm)55.6
  • NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
  • NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-65材質真鍮質量(g)約129最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所

    304 変換六角N PT×NPT

    井筒製作所
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
  • S4PN 316 四角P NPT 井筒製作所

    S4PN 316 四角P NPT

    井筒製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-34
  • NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-44材質真鍮質量(g)約82最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材