カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(58)
        • 継手・パイプ(304)
        • バルブ(49)
        • 吊・支持金具(26)
        • パッキン類(16)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(11)
        • ガス配管部材(5)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「S16」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

469件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング(S16) INAX(LIXIL)

    Oリング(S16)

    INAX(LIXIL)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(25件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • VP台付サドル 未来工業

    VP台付サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
    適合VP管用、ドレンパイプ用
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ)

    ハイロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)

    ハイロック
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク

    鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
    用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • 透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • 鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ

    マルエム産業
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
  • プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターコネクターストレート

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質PPS、他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手適合管PVC
  • オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(テーパねじ)

    オンダ製作所
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ

    エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • 二方型ホース継手 コクゴ

    二方型ホース継手

    コクゴ
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • エスロン クリーン継手 ソケット 16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 16

    セキスイ
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5867材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)28寸法L(mm)67呼び径(mm)16呼び径16寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • 鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • VP台付サドル用スペーサー 未来工業

    VP台付サドル用スペーサー

    未来工業
    ¥529~税込¥582~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスシャワーホース BIRAKU アラミック

    ステンレスシャワーホース BIRAKU

    アラミック
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属 【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
    用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮色メッキ材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮質量(g)253幅(cm)2.6ホース長さ(m)1.6
  • 鋼管用継手 川西水道機器

    鋼管用継手

    川西水道機器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45
  • パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    Uパッキンとスベリパッキンのセット
    適合呼び13万能ホーム水栓用材質NBR
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    ¥53税込¥58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16

    川西水道機器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16

    セキスイ
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5959材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)26寸法L(mm)52呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
  • フェルールセット ハイロック

    フェルールセット

    ハイロック
    ¥679~税込¥747~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • パイプパッキンセット16ミリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプパッキンセット16ミリ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(15個)
    当日出荷
    用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール、NBRパイプ径(Φmm)16適合パイプ径(Φmm)16
  • エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手異径ソケット16×13

    セキスイ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6289材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状ソケット質量(g)24JIS規格JIS K 6743
  • エスロカチットS ソケット(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS ソケット(砲金製)

    セキスイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット
  • 透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
  • ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット16

    セキスイ
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6368材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材