カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(23)

配管・水廻り設備部材 :「TOTO S721B」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • toto s721b 便座

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
ボールタップ本体 TOTOボールタップ本体TOTO(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
ロータンク用密結パッキン TOTOロータンク用密結パッキンTOTO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
欠品中
用途手洗付ロータンク用材質青銅仕様連結ホース付使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75
密結型ロータンク用レバー TOTO密結型ロータンク用レバーTOTO(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)120
バルブ用パッキン TOTOバルブ用パッキンTOTO(12件のレビュー)
338税込372
1袋
当日出荷
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ロータンク排水弁 TOTOロータンク排水弁TOTO(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
ロータンク排水弁セット(密結用) カクダイロータンク排水弁セット(密結用)カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
バルブ TOTOバルブTOTO(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
ロータンク手洗金具 TOTOロータンク手洗金具TOTO(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂接続ねじW19山14
密結用排水弁パッキン カクダイ密結用排水弁パッキンカクダイ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
ロータンク用給水穴ふさぎふた TOTOロータンク用給水穴ふさぎふたTOTO
109税込120
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプ TOTO横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用) CSタイプTOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用地区寒冷地
ロータンク排水弁セット カクダイロータンク排水弁セットカクダイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合(CS406B系)関連資料適合本体品番リスト
万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン TOTO弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキンTOTO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
横形ボールタップ TOTO横形ボールタップTOTO
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
用途ハイタンク用材質黄銅・樹脂質量(g)400ねじ径PJ1/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×350
排水弁パッキン部 TOTO排水弁パッキン部TOTO(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm関連資料適合本体品番リスト
密結パッキン TOTO密結パッキンTOTO(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
排水弁 TOTO排水弁TOTO(64件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材