絞り込み
冷媒の種類
  • R410A
  • CFC(7)
  • HCFC(10)
  • HFC(10)
  • HFO(6)
  • R11(9)
  • R12(23)
  • R22(46)
  • R23(6)
  • R32(24)
  • R123(9)
  • R134a(42)
  • R290(5)
  • R404A(44)
  • R407C(47)
  • R502(17)
  • R507A(19)
  • R600a(14)
  • R1234yf(12)
  • その他(25)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(18)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • アサダ(3)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • JTC(2)
  • TRACERLINE(2)
  • タカトテクニカ(1)
  • A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • 高感度リークテスタ イチネンTASCO

    高感度リークテスタ

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
  • 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
  • リークディテクタ TEK-Mate アサダ

    リークディテクタ TEK-Mate

    アサダ
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
    付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
  • 拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
  • フロンガス検知器 検査成績書付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス検知器 検査成績書付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
    付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)190×57×38質量(g)約190電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)表示(検知)ブザー・LED点灯使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式感度調整Hi/Lo切換プローブ長(mm)300暖気時間(秒)約2
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • リークディテクター TRACERLINE

    リークディテクター

    TRACERLINE
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
    用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
  • 気密試験用N2キット イチネンTASCO

    気密試験用N2キット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
    寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
  • R134a R1234yf ガスリークテスター JTC

    R134a R1234yf ガスリークテスター

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
    寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
  • デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
  • リークディテクター TRACERLINE

    リークディテクター

    TRACERLINE
    59,980税込65,978
    1台
    12日以内出荷
    リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
    用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1
  • カプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム) イチネンTASCO

    カプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1箱(6本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D冷媒R410A、R407C、R404A
  • 高性能デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタルチャージングスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
  • 高精度リークテスター イチネンTASCO

    高精度リークテスター

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
    付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
  • フロンガス警報器(埋込型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス警報器(埋込型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
    付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
  • デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能! 分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます イラス卜マニュアルで簡単操作 安心の検査成績書付 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜 機能付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
  • フロンガス探知機 JTC

    フロンガス探知機

    JTC
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
    付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    炭化水素冷媒対応&防爆構造。-20℃の低温使用も可能!。ガスを検知した年月日・時間・ガス濃度を最大256点まで記録可能なデータロガー機能を搭載。LEDライトを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けら正確に測定が行えます。耐ショック性向上、保護等級IP67相当、汚れ防止用保護カバー付き。
    付属品フレキシブルプローブ、テーパーノズル、保護カバー、単3形アルカリ乾電池(2本)、ハンドストラップ、交換用防水フィルター(5枚)、点検ガス使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP67相当(ガス吸入口、排出口は除く)連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C (4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(9.58g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234yf (5.3g/年) ※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー鳴動/LED点灯
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能! 炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時)保護等級IP55相当外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。]出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • フロンガスリークテスター イチネンTASCO

    フロンガスリークテスター

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    熱線型半導体。
    付属品ハンドストラップ、保護カバー、テーパノズル、フレキシブルプローブ、単3形アルカリ乾電池(2本)、チェックガス質量(g)約215(ノズル除く)使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示方式(濃度)LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起物は除く)防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)、R-22、R32、R404A、R407C、R410A、R134a、R290(プロパン)、HFO1234yf出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)使用湿度(%RH)95以下(結露なきこと)
  • リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式 モノタロウ

    リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    取扱い終了
    フロンガスの簡易検知作業に便利です。
    用途フロンガス検知に付属品キャリングケース・取扱説明書寸法(mm)260×60×50(フレキシブルプローブ長420)質量(g)約280電源単3電池×3本(別売)表示(検知)ブザー・LEDインジケーターケース寸法(mm)320(L)x220(W)x72(H)使用環境0~50℃、RH80%以下対象ガスR32、R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体方式感度調整L/H2段階感度切換暖気時間(秒)約60
  • リークディテクタ アサダ

    リークディテクタ

    アサダ(1件のレビュー)
    取扱い終了
    高性能・高感度赤外線式センサー(NDIR方式)と見やすい9段階カラーインジゲータにより、誤検知の少ない漏えい検知を実現。 ブローブ先端のLEDライト点灯により、システム内部・天井裏や壁内部、地下室等の暗所部の冷媒漏えい探索にも効果を発揮。 アラームのON/OFF切替可能。
    用途大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、業務用空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコンなどの冷媒漏えい検知に。付属品リークチェックボトル、予備フィルタ×5、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース、検査成績書仕様ガス導入方法:ガス吸引方式トラスコ品番759-7061質量(g)495電源充電式リチウム電池温度範囲(℃)使用温度:0~50/保管温度-10~60感度High:4g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年、CMモード:3g/年機能ピークホールド機能、自動感度切替モード機能、CMモード、LEDライト装備。時間反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と9段階LED表示検知方式赤外線センサー方式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、R32、R245faなどのフロン
  • 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    取扱い終了
    ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品ACアダプタ、DCアダプタ(12V用)、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、Oリング5個、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)表示(検知)ブザー・LEDインジケーター連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下対象ガスR12、R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A他検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
  • フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカ

    フロンガス検知器 リークディテクター

    タカトテクニカ
    取扱い終了
    ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
    用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)電源単3アルカリ乾電池×2表示方式ブザー音、LEDインジケーター適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a寿命センサー:約30時間ウォームアップ時間約6秒使用環境温度(℃)0~50検知方式放電式感度調整6段階
  • フロンガス検知器 A-Gas Japan

    フロンガス検知器

    A-Gas Japan
    取扱い終了
    FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能使用電源単3電池×4使用環境絶縁フレキシブルチューブポンプ吸引機能:インペラーポンプ検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
  • リークディテクタLD316C アサダ

    リークディテクタLD316C

    アサダ
    取扱い終了
    トラスコ品番836-9069セット内容リークチェックボトル、予備フィルタ黒・白×各5個、マグネットストラップ、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース幅(mm)95高さ(mm)190奥行(mm)48電源リチウムイオン充電池(内蔵式)冷媒R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
  • ガス検知器 イチネンTASCO

    ガス検知器

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    スイッチひとつで簡単に測定可能。 自己診断機能付(ポンプ/センサ故障、電池切れの際はランプでお知らせします) 水吸引によるポンプ故障防止機能付。 都市ガス・LPガスや、フロンガスの保安・保守点検に最適です。 わずかなガスもれの検知に適しています。”検漏液”よりはるかに高感度。
    付属品ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在形アタッチメント、レザーケース、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)38×130×32(突起部除く)質量(g)約190(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×2本(連続使用時間:約12時間(アルカリ乾電池)応答時間3秒以内(可燃性ガス)/30秒以内(フロンガス)警報方式ブザー音の断続及びランプの点滅採取方式自動吸引式
  • エステルオイル イチネンTASCO

    エステルオイル

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    カプセル蛍光剤(小型・中型機用 AC&R システム)
    種類(代表的な冷凍機油)ダイヤモンドフリーズMA32R、ジグレスRB、フレオールアルファ、スニソSLシリーズ冷媒R410A、R407C、R404A
  • ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズ

    ガス漏れ検知器

    BBKテクノロジーズ
    取扱い終了
    8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
    質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
  • 非分散式赤外線センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    非分散式赤外線センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    取扱い終了
    新冷媒R32・R1234yf・R1234zeにも対応。 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現。 暗い場所でもわかりやすいLEDインジケーター。 温度変化に強い電池ボックス密閉構造。 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。 3段階切替の感度調整(L/M/H)。 小型軽量なハンディタイプ。 安定感抜群の使い易さ。 自由自在に曲がる40cmフレキ。 誰でも簡単に出来るセンサ交換。
    用途空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに。 冷凍・冷蔵・空調機器の簡易点検や定期点検用として。 フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック。付属品ACアダプタ、フィルター×5、ハードキャリングケース、取扱説明書(保証書付)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図電源リチウムイオン充電池(6時間充電)/使用時間:7時間表示(検知)ブザー・LEDインジゲーター使用環境-20℃~60℃・常温(0~80%RH)(結露しないこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R507A等のHFC/HCFC/HFO系ガス反応速度(秒)約1寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×65×35検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M・L)オートゼロ機能フレキシブル部(mm)400暖気時間(秒)30
  • 高感度リークテスター イチネンTASCO

    高感度リークテスター

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    -18℃の低温環境での使用が可能に!。漏れ量に応じて自動的に感度調節を48段階フルオートマチック検出機能搭載。漏れ量に応じて自動的に感度モードを6段階で表示します。左側から右側へと赤色にLEDが点灯し、レベル表示します。
    仕様低温可、感度切替、R32対応、R12341yf・SF6対応電源単二アルカリ乾電池3本感度3g/年使用環境温度(℃)-18~60対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R32、R134A、R22、R1234yf、SF6等
  • フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    取扱い終了
    高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載 最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他) ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正 雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付 ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーザーガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック付属品チェックリーク、強力マグネット(バンド付き)、ハードキャリングケース、単3電池×4、センサ用ダストフィルタ×5、ファン用ダストフィルタ×5、取扱説明書、保証書、検査成績書仕様ホルスター(ラバープロテクト)ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能質量(g)約500(含むホルスタ、乾電池)プローブ長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ感度(R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a)H/2g、M/15g、L/30g機能L/M/H 3段階感度切替、オートゼロ機能、吸引機能/インペラーポンプ使用電源単3電池×4/AC100Vアダプタ(別売)使用環境-5~40℃、40~85%RH対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×50×40検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)警報の表示ブザー、バイブレータ、液晶バーグラフ、赤色警報ランプ
  • フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    取扱い終了
    新旧冷媒共に高感度2g/年(R410A) 高濃度ガスをカットするセンサ保護機能付 3段階切替の感度調整 マルチレイヤー半導体ガスセンサ採用 延長用フレキシブルチューブ(190mm)標準付属
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーザーガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック付属品チェックリーク、延長用フレキシブルノズル、電池、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(g)約400表示ブザー、LEDランプ、アナログメーター、電池消耗表示感度(R22・R404A)H/2g、M/18g、L/32g、(R502)H/4g、M/21g、L/48g、(R134a)H/3g、M/18g、L/40g、(R407C)H/2g、M/17g、L/36g、(R410A)H/2g、M/16g、L/32g使用電源単3アルカリ電池×6/AC100Vアダプタ(別売)使用環境-5~40℃、40~85%RH寿命約40時間(20℃の環境下において)対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)173×66×56(フレキシブル長190)検知方式マルチレイヤー半導体方式
  • 200kgひょう量デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    200kgひょう量デジタルチャージングスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    取扱い終了
    デジタルの揺れを抑えるソフト構成 ボンベ積載時の衝撃に耐える丈夫な設計です オートパワーオフ(2時間)機能付 100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)
    付属品アルミハードケース、006P(9V)電池質量(kg)約3.5ひょう量(kg)200電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×300×75精度±200g分解能50g機能才ー卜パワー才フ(2時間)、ゼロ調整機能対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台265×265mm、400×400mm(100kgボンベ専用)
  • 定置型フロンガス警報器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    定置型フロンガス警報器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    取扱い終了
    フロンガス漏えいによる酸欠中毒事故を未然に防ぎます 換気扇などの外部機器との連動が可能な出力付 フロンガスの漏えいによる地球温暖化のストッパー! 高感度・長寿命な半導体センサを採用した、ローコスト警報器 フロンガスによる酸欠、中毒事故を防止 検知部・指示部一体型のシンプル設計 テスト試薬付 警報→出力で外部機器(換気扇など)との連動も可能です
    付属品取付用ビス、取扱説明書、保証書、テスト試薬仕様外部出力信号 接点出力:1a無電圧(AC250V/DC30V/5A)寸法(mm)80×171×55質量(g)約500消費電力(W)6以下電源電源プラグ(コード2.5m)AC100V±10%(50/60Hz)使用環境-10~40℃ 90%RH以下警報設定濃度1000ppm 高圧ガス保安法推定奨値警報方式1段階警報即時型(LED赤点灯・ブザー音・自動復帰式)検知方式半導体センサ/拡散式警報の表示LED緑:点灯(通常監視時)、LED黄:点滅(トラブル時)、LED赤:点灯(ガス警報時/自動復帰)
  • リークシーカー BBKテクノロジーズ

    リークシーカー

    BBKテクノロジーズ
    取扱い終了
    フロンガスの漏洩はLEDの点滅とアラーム音で知らせます。Low/Highスライドスイッチで検知冷媒の種類により感度切替可能。
    付属品キャリングケース、イヤホントラスコ品番810-6498寸法(mm)195×69×36質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50長さ(cm)(プローベ)45冷媒の種類R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R12、R22、R502動力単3アルカリ電池4個検知能力(g/年)15(R134a、R22)20(R410A、R407C)使用時間(時間)約30
  • R410A用リークテストキット BBKテクノロジーズ

    R410A用リークテストキット

    BBKテクノロジーズ
    取扱い終了
    チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
    仕様置き針式質量(g)330冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~7.0

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用計測器