絞り込み
ねじの呼び
- M33
- 1/4(126)
- 5/16(120)
- 3/8(147)
- M2(124)
- M3(740)
- M4(1,084)
- M5(1,235)
- M6(1,749)
- M8(1,872)
- M10(1,715)
- M12(1,574)
- M14(485)
- M16(954)
- M18(186)
- M20(593)
- M22(240)
- M24(312)
- M30(137)
- W3/8(167)
- W1/2(113)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 70(9)
- 80(8)
- 85(8)
- 90(9)
- 110(10)
- 120(9)
- 130(12)
- 140(9)
- 150(7)
- 160(10)
- 170(8)
- 180(10)
- 190(8)
- 200(8)
- 210(9)
- 220(10)
- 230(9)
- 240(10)
- 250(7)
- 260(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- 鉄すべて(19)
- S45C(1)
- SCM435(3)
- SS400(1)
頭部形状

六角(15)

六角穴付き(8)
種別
全ねじ(13)
半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3.5(22)
1.5・2・3.5
表面処理
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(3)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(15)
クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ねじ山種類
- メートル並目(18)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

六角穴(8)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(26)
- ボサード(1)
- 八幡ねじ(1)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・ボサード・八幡ねじ・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋(1本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781箱(8本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥2,420~税込¥2,662~1パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(その他細目(鉄/生地)
大阪魂¥2,898税込¥3,1881箱(1本)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
大阪魂¥7,798~税込¥8,578~1箱(1本)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴

























![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)