絞り込み
ねじの呼び
- W5/8
- 1/4(126)
- 5/16(120)
- 3/8(147)
- M2(123)
- M3(740)
- M4(1,084)
- M5(1,232)
- M6(1,744)
- M8(1,864)
- M10(1,709)
- M12(1,568)
- M14(484)
- M16(949)
- M18(182)
- M20(592)
- M22(239)
- M24(309)
- M30(136)
- W3/8(168)
- W1/2(110)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 25(17)
- 32(13)
- 38(7)
- 40(6)
- 45(10)
- 50(17)
- 55(7)
- 60(10)
- 65(21)
- 70(9)
- 75(20)
- 80(9)
- 90(12)
- 100(10)
- 115(5)
- 125(5)
- 140(5)
- 150(6)
- 285(5)
- 1000(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(9)
- SUS310S(1)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(34)
- S45C(1)
- SCM435(2)
- SNB7(1)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
頭部形状

六角(28)

六角穴付き(4)
種別
その他(9)
全ねじ(33)
半ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.3(11山)(37)
2.3(11山)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(8)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- ウィット(39)
- ウィット(左)(1)
ウィット・ウィット(左)
取付穴形状

六角穴(4)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(44)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
- 池田金属工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・池田金属工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥419~税込¥461~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,750~税込¥1,925~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥599~税込¥659~1袋(3本)4日以内出荷胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類ウィット







![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)

![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)









![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)