絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- M6(4)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(1)
- M27(2)
- W3/16(1)
- W1/4(2)
長さ(mm)
- 57
- 8(699)
- 10(1,031)
- 12(1,007)
- 15(996)
- 16(901)
- 20(1,489)
- 25(1,571)
- 30(1,651)
- 35(1,461)
- 40(1,534)
- 45(1,390)
- 50(1,566)
- 55(997)
- 60(1,101)
- 65(923)
- 70(974)
- 75(869)
- 80(864)
- 90(847)
- 100(862)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- 鉄(2)
頭部形状

六角(2)
種別
全ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(2)
- 1.75(2)
- 2(1)
1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(11)
- 水本機械製作所(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 池田金属工業(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
大阪魂・水本機械製作所・WAKI(和気産業)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・AIOULE(ふじわら)
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識

ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(4個)ほか4日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥3,298税込¥3,6281パック(30個)4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)26寸法L(mm)57ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)50.5