絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ボルト

6,061件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(4本)ほか
    翌日出荷
    六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    220税込242
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
  • 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    919税込1,011
    1パック(55本)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ

    YFS
    372税込409
    1パック(40本)ほか
    5日以内出荷
    種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    270税込297
    1パック(6本)ほか
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    350税込385
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックボルトセット 若井産業

    フックボルトセット

    若井産業
    3,198税込3,518
    1組(100本)
    当日出荷
    用途波板+チャンネル建材仕様【太さ】3/16(インチ)材質寸法(mm)75タイプユニクロ外径(Φmm)【座金】19パッキンシーリングEPパッキン
  • 小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ

    小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]

    エスコ
    230税込253
    1本ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
    ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
  • RENY六角穴付ボルト 八幡ねじ

    RENY六角穴付ボルト

    八幡ねじ
    559税込615
    1パック(10個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
    材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    499税込549
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト

    ケミカルスクリュー
    4,998税込5,498
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5
  • M18x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M18x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5
  • M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25
  • モリブデン六角穴付き皿ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    モリブデン六角穴付き皿ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純モリブデン製。 融点:2623℃。すぐれた耐熱性。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途スパッタリング装置/高温炉材質(本体)純モリブデン1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW340(チタン2種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • M5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M5x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    240税込264
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×12mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×8mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5
  • M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    725税込798
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度A2-100
  • SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M10

    大阪魂(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
  • 寸切(UNC(荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切(UNC(荒先(鉄/生地)

    大阪魂
    439税込483
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄(または標準)山数13表面処理生地(または標準)ねじの呼びUNC
  • 蝶ボルト(Rタイプ)脱落防止(ステンレス/生地) 大阪魂

    蝶ボルト(Rタイプ)脱落防止(ステンレス/生地)

    大阪魂
    529税込582
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 長方形ボルト(ステンレス/生地) 大阪魂

    長方形ボルト(ステンレス/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地) 大阪魂

    六角ボルト(全ねじ(SUS310S/生地)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(1個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質SUS310S表面処理生地(または標準)頭部形状六角
  • 六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地) 大阪魂

    六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂

    六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)

    大阪魂
    699税込769
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,398税込2,638
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ

    M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)

    エスコ
    680税込748
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-620A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M 8x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコ

    M 8x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-815材質スチール長さ(mm)15ねじ径M8
  • W 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    W 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LC-119A
  • M 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコ

    M 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-840種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-625種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    265税込292
    1袋(12個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-612種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M20x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M20x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    835税込919
    1個
    8日以内出荷
    エスコ品番EA949JC-4150種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM20
  • M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-3120種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-3070種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949JC-2070種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-2060種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ

    M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)

    エスコ
    460税込506
    1袋(4個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-2040種別半ねじねじピッチ(mm)1.75頭部形状六角ねじの呼びM12
ボルト