カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(12)
- アルミ(15)
- ステンレスすべて(868)
- SUS304(520)
- SUS310S(42)
- SUS316(15)
- SUS316L(68)
- SUSXM7(24)
- チタン(53)
- 樹脂すべて(155)
- PEEK(28)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(17)
- ポリカーボネート(PC)(20)
- レニー(RENY)(21)
- 鉄すべて(2,325)
- S45C(97)
- SCM435(381)
- SS400(18)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(138)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(27)

皿(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(110)
- 0.45(56山)(129)
- 0.5(595)
- 0.7(36山)(800)
- 0.8(937)
- 1(1,323)
- 1.05(24山)(81)
- 1.25(1,594)
- 1.27(20山)(138)
- 1.41(18山)(128)
- 1.5(1,444)
- 1.58(16山)(210)
- 1.75(925)
- 2(646)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(440)
- 2.54(10山)(57)
- 3(239)
- 3.5(115)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- 6価クロメート(17)
- その他(24)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(150)
- パーカー(18)
- ユニクロ(302)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(19)
- 焼入焼戻黒染め(74)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(98)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,563)
- エスコ(678)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- イマオコーポレーション(44)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- コノエ(29)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- ボサード(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・コノエ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・ボサード・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
50ページ目: ボルト
商品豆知識

ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル)
大阪魂¥539税込¥5931パック(4個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)
大阪魂¥629税込¥6921個9日以内出荷ねじの呼びW3/8山数16長さ(mm)25材質黄銅寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92頭部形状丸寸法k(mm)(最大)6.44~5.96寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
(-)丸ボルト ウィット (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥629~税込¥692~1パック(2個)当日出荷から9日以内出荷ねじの呼びW3/8山数16材質ステンレス寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54頭部形状丸寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58穴の形状すりわり
フランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱)
日産ネジ¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ色黒表面処理3価ブラック頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
日産ネジ¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥9,398~税込¥10,338~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ねじピッチ1.25表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(JIS-B1194 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)翌々日出荷種別全ねじねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)4ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.1寸法S(mm)2表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.86穴の形状六角穴寸法dk(mm)6.72ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか翌々日出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
SDCボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥359~税込¥395~1本当日出荷ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。種別半ねじ仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
電流絶縁ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3寸法T2(mm)3