絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • 岡崎精工(4)
  • グーリング(4)
  • 大洋ツール(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • タンガロイ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マキタ(1)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • サンピース(1)
  • 関西工具製作所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 21.5(3)
  • 22(4)
  • 22.5(1)
  • 23(3)
  • 26(2)
  • 27(3)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 53.5(2)
  • 54(4)
  • 54.5(2)
  • 55(4)
  • 55.5(2)
  • 57(2)
  • 58(5)
  • 59(2)
シャンク径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50.8(3)
  • 105(1)
全長(mm)
  • 405
  • 40(758)
  • 45(925)
  • 50(2,014)
  • 60(1,998)
  • 65(767)
  • 70(1,692)
  • 75(1,452)
  • 80(1,674)
  • 90(1,596)
  • 95(670)
  • 100(2,156)
  • 110(1,282)
  • 115(626)
  • 120(1,011)
  • 125(803)
  • 130(747)
  • 140(811)
  • 150(1,245)
  • 160(830)
  • 200(763)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(14)
  • (1)
溝長(mm)
  • 210(1)
  • 270(3)
  • 283.7(1)
210・270・283.7
表面処理
  • その他(2)
  • 窒化ホモ処理(1)
その他・窒化ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
99,980税込109,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンマースコップ ハウスビーエムハンマースコップハウスビーエム(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ハンマー用土木作業に。仕様SPタイプ(ハンマースコップ)使用電動機六角軸ハンマードリル用
スコップ(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機)スコップ(六角シャンク)HiKOKI(旧:日立工機)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スコップ マキタスコップマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)ヘリカルテーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
スコップ 105幅 六角シャンク 関西工具製作所スコップ 105幅 六角シャンク関西工具製作所
7,798税込8,578
1本
7日以内出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)405幅(mm)105対辺寸法(mm)17H
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
8,125税込8,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
37,980税込41,778
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
229,800税込252,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
229,800税込252,780
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
ハンマースコップ サンピースハンマースコップサンピース
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
土木作業時の穴掘り、溝堀り、起こし作業に最適です。
用途土木作業用
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミルS&K(三興製作所)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.05~0
コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク4枚刃ハイヘリックスエンドミルS&K(三興製作所)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)45外径許容差(mm)+0.05~0
コンビネーションシャンク αニックエンドミル S&K(三興製作所)コンビネーションシャンク αニックエンドミルS&K(三興製作所)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)50柄径(Φmm)50.8材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スコップ(ツバなし) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スコップ(ツバなし)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
全長(mm)405適合機種CH-462六角対辺(mm)17
Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)Aロット3点式ビットHakken(コンセック)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
219,800税込241,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MR5 大洋ツールリーマ HS T柄 MR5大洋ツール
199,800税込219,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具