切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
1個ほか
6,528 税込7,181
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。 シャンク径(mm)6.35
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂 六角軸対辺(mm)6.35
1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入研磨品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。 仕様焼入研磨品
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート ねじれ角(°)20 シャンク径公差(mm)0/-0.01 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 適合センタードリル:STR-6 材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 刃厚(mm)1.0 有効長(ふところ深さ)(mm)38
1セット(5本)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ4D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

自由錐 M(K-151)用の替刃。
シャンク径(Φmm)10 全長(mm)112 適合材鉄板 2mm・アルミ板 5mm・ステンレス板2mm まで 幅(mm)88 ドリル径(Φmm)6.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2 材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ) 穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS/【表面処理】ホモ処理 先端角(°)118
1本
889 税込978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)ドリルスリーブ
総研磨、総焼入のドリルスリーブです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)ドリルスリーブ総焼入
総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ 動画あり
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
材質コバルトハイス シャンク形状エンドミルシャンク
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質SKH51 外径公差(mm)0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用 シャンク径(Φmm)13 シャンクストレートシャンク 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)112 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)88 ドリル径(Φmm)6.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2 材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ) 穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 材質HSS 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti 材質HSCO 先端角(°)130
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります