切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
モルタルライニングに最適化。
ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。
作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。
幅(mm)19
適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石
釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)4.0以上
多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
1インチ当たり山数10/14
切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)3.0以上
切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
刃数2
表面処理ノンコート
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCNコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
材質超硬
先端角(°)140
表面処理VCMコーティング
シャンク径公差h6
外径公差(mm)m7
ねじれ角(°)30
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用
タイプ防水タイプ
振れ精度0.003
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工
材質超硬
先端角(°)135
表面処理THコート
給油方式オイルホール有
加工穴深さ20D
ねじれ角(°)21~34
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬
表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬
表面処理ノンコート
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。