切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形ストレート
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質SKH51
外径公差(mm)0/-0.05
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
材質SKH51
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)12
1本
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工
材質SKH51
表面処理ホモ処理
先端角度118°
ねじれ角(°)28~33
1本
特価
¥5,288~
税込¥5,817~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(890種類の商品があります)
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷から翌々日出荷
1本
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質SKH51
外径公差(mm)0/-0.05
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH51
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
1本
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
1本
¥7,598~
税込¥8,358~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
1本
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
1本
¥36,980~
税込¥40,678~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(333種類の商品があります)
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理Gコート
ねじれ角(°)32~33
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(260種類の商品があります)
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し
材質SKH51
刃数4枚刃
R公差(mm)0~/+0.05
1本
¥6,998~
税込¥7,698~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
1本
¥46,980~
税込¥51,678~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
材質SKH51
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
1本
¥27,980~
税込¥30,778~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
材質SKH51
刃数2
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)34~38゜
1本
¥7,498~
税込¥8,248~
翌々日出荷
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ
公差D1(mm)±0.05
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
1本
¥7,688
税込¥8,457
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
1本
¥11,980~
税込¥13,178~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
1本
¥11,980~
税込¥13,178~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
刃数2
表面処理ノンコート
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
刃数2
表面処理ノンコート
1本
¥7,688
税込¥8,457
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
1本
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(193種類の商品があります)
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)15
1本
¥13,980~
税込¥15,378~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)15
1本
¥11,980~
税込¥13,178~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
1本
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
材質SKH51
シャンクMT(モールステーパー)シャンク
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
材質SKH51
刃形ストレート
シャンクテーパシャンク
1本
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
アメラドリル
サンコーテクノ
税込¥1,648~
¥1,498~
オールソー
サンコーテクノ
税込¥5,388~
¥4,898~
オールソー
サンコーテクノ
税込¥4,398~
¥3,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。