切削工具 :「レシプロソー 木材」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA857TA-1用。木や枝など、木材の切断・加工に。
用途木材・枝・剪定など。 全長(mm)235 入数(枚)1 山数-
1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷

生木や枯れ木の切断に最適です。
用途生木、木材用 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.6 全長(mm)255 山数6
1パック(2枚)
6,220 税込6,842
翌日出荷

用途木材、プラスチック、石膏用 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)130 山数6
1パック(5枚)
2,780 税込3,058
翌日出荷

用途木材、プラスチック、石膏用 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.27 全長(mm)280 山数6
1パック(5枚)
4,120 税込4,532
翌日出荷

プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品ブレード2枚付(木材・金工用、木工用) 寸法(mm)35×178×39 質量(g)265
1セット
4,760 税込5,236
8日以内出荷

枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用 仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-09
1パック(2枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷

替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材 適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他 材質SK材 全長(mm)227 質量(g)30 ピッチ(mm)3.4 刃長(mm)200 山数7 板厚(mm)0.9 適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板 切り幅(mm)1.5
1枚ほか
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用 仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 アズワン品番65-3893-95
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド 幅(mm)22 厚さ(mm)1.3 全長(mm)225 山数超硬チップ6T アズワン品番64-7940-87
1枚
3,850 税込4,235
翌日出荷

用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド 幅(mm)22 厚さ(mm)1.3 全長(mm)150 山数超硬チップ6T アズワン品番64-7940-86
1枚
2,770 税込3,047
翌日出荷

釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-97
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

用途木材:65mm、軟鋼板:6mm 材質 全長(mm)223 刃長(mm)200 山数20 刃厚(mm)0.62~0.63 アズワン品番64-7940-83
1枚
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途木材:65mm、軟鋼板:6mm 材質 全長(mm)235 刃長(mm)200 山数9 刃厚(mm)0.9 アズワン品番64-7940-81
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

1箱(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
1,540 税込1,694
翌日出荷

低振動システム搭載で作業時の振動を低減します。幅広い作業に対応。選べる5つの速度モード。ツールレスブレード着脱機構 ブレードホルダのレバー操作でブレードの着脱ができます。ツールレスベース調整機構 大形ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
仕様●電源:AC100V・1,050W●ストローク数:最低速/0~1,200spm 低速/0~1,700spm 中速/0~2,000spm 高速/0~2,500spm 最高速/0~3,000spm●ストローク長:32mm●サイズ:490×101×190mm●重量:3.9kg●コード長:2.5m●付属品:鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1枚、樹脂ケース●能力/パイプ/130mm、木材/120mm、軟鋼材/19mm●無段変速、電子制御、オービタル機構、二重絶縁●ブラシレスモーターのため、メンテナンスフリー●ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載●オービタル機構付きで食い込みが良く、作業時間短縮●握りやすいフロントグリップ●大形フック搭載 Φ48mm単管等に吊り下げ可能 アズワン品番65-9305-23
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

1パック
5,000 税込5,500
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:10●用途:木材(釘入り可)、塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-89
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

用途釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄、ステンレス(3.2~6mm厚)、非鉄金属(3.2~13mm厚) 全長(mm)200 山数10~14 入数25枚
1パック
13,200 税込14,520
翌日出荷

用途木材・プラスチック・アクリル 刃長(mm)239 アズワン品番64-7940-48
1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

1枚
580 税込638
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります