切削工具 :「4mm径」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
¥9,150
税込¥10,065
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃先径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2271-80
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥845
税込¥930
当日出荷
鉄・アルミ・樹脂・木材などの穴あけ後のバリ取りや皿ビスなどの面取りに使用できます。
ハイス鋼で高耐久です
ノンコーティング
1枚刃
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM6×1.0
アズワン品番64-7939-01
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約50
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM4×0.7
アズワン品番64-7938-98
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM8×1.25
アズワン品番64-7939-02
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)15
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-68
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。
材質HSS(ハイス)
刃数3
シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
先端角(°)90
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番65-9290-29
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・
セット内容8本組
材質HSS(ハイス)
シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
1セット
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM5×0.8
アズワン品番64-7938-99
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-74
1本
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
材質HSS(TiNコーティング)
刃数3
先端角(°)90
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)4.0~12(1とび)
1本
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。
材質Co-HSSセラミックコーティング
サイズ(mm)8
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作
寸法(mm)12
全長(mm)75
アズワン品番64-7935-67
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)12
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)66
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)9
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-90
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-89
1本
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
材質普通鋼
寸法(mm)17(先端)
全長(mm)200
質量(g)119
アズワン品番64-7937-91
適正回転数(min-1以下)3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング
仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼
寸法(mm)24
質量(g)120
アズワン品番65-2230-35
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
刃径(Φmm)4
軸径(Φmm)6.35
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
エスコ品番EA824JB-24
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。