切削工具 :「8mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作 寸法(mm)8 全長(mm)75 アズワン品番64-7935-65 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)8 有効長(mm)40 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付 アズワン品番65-3893-59
1セット
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
9,490 税込10,439
当日出荷

寸法(mm)B:8、C:8、D:27、E:32、A:86 呼び寸法8×8 アズワン品番64-7938-80
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。 材質Co-HSSセラミックコーティング サイズ(mm)8 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)8 アズワン品番64-2272-68 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

1本
5,300 税込5,830
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス) 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)8 ヘッド径(Φmm)15 適合寸法(mm)6~14
1本
6,290 税込6,919
翌日出荷

1本
7,200 税込7,920
翌日出荷

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)53 表面処理Tinコーティング エスコ品番EA824EC-3B
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

刃径(Φmm)2.5 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)53 エスコ品番EA824EK-2.5
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

エスコ品番EA824EA-3B 材質SKH51 軸径(Φmm)8 全長(mm)53 刃径(Φmm)3
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

エスコ品番EA824EG-3 材質SKH51 軸径(Φmm)8 全長(mm)100 刃径(Φmm)3 表面処理Tinコーティング
1個
8,800 税込9,680
3日以内出荷

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)8 材質SKH51 全長(mm)100 エスコ品番EA824EE-3
1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

エスコ品番EA824EB-3B 材質SKH51 軸径(Φmm)8 全長(mm)53 刃径(Φmm)3
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

エスコ品番EA824EJ-2 材質SKH51 軸径(Φmm)8 全長(mm)53 刃径(Φmm)2
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)170 有効長(mm)100 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)8 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)3000rpm
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

刃径(Φmm)8 材質コバルトハイス 刃長(mm)60 全長(mm)115 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-15 刃数4
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 差込角(inch)3/8" ボルト寸法M8
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

全長(mm)125 刃先径(Φmm)8.0 有効長(mm)80 アズワン品番64-2271-93
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)8(先端) 全長(mm)225 質量(g)47 アズワン品番64-7938-06 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質普通鋼 寸法(mm)8(先端) 全長(mm)170 質量(g)37 アズワン品番64-7937-82 適正回転数(min-1以下)3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

刃先径(Φmm)8 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-108
1個
960 税込1,056
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8.0 コーナー半径(mm)4.0 アズワン品番64-7937-74
1本
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
当日出荷

用途鉄、ステンレス(1.5~5mm厚)、、非鉄金属(1.5~8mm厚) 全長(mm)200 山数18 入数25枚
1パック
13,200 税込14,520
翌日出荷

寸法(mm)B:8、C:15、D:13、A:65 呼び寸法8×15 アズワン品番64-7938-72
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 アズワン品番64-7937-52
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応 材質HSS(ハイス) 寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2 入数8本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 アズワン品番64-7937-63
1本
3,700 税込4,070
翌日出荷

刃径(Φmm)8 シャンク径(mm)8 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)79 表面処理AGコーティング エスコ品番EA824PC-8
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

用途鉄鋼、ステンレス、アルミ 仕様取付部寸法:13mm 材質HSS(チタンコーティング) 寸法(mm)8 全長(mm)65 入数1 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります