切削工具 :「ALCコア」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。回転専用 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃長(mm)130 適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
1個
8,040 税込8,844
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

回転専用 ポリクリックシャンク ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
1本
14,800 税込16,280
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,960 税込8,756
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に楽々切断
1本
14,800 税込16,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:PCALC55●刃先外径:55mm●有効長:130mm●刃長:160mm●シャンク形状:ストレートシャンク●替シャンク:EA822A-6 アズワン品番68-1856-73
1本
18,300 税込20,130
3日以内出荷

EA820C-55、EA820CA-55用替刃。
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:PCALC55C●刃先外径:55mm●刃長:160mm アズワン品番68-1856-82
1本
8,040 税込8,844
3日以内出荷

回転専用、ポリクリックシャンク、ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計、刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋(Φ8程度)を安全に切断できます。湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください。
1本
14,800 税込16,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売 アズワン品番65-9285-58
1台
104,200 税込114,620
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング