切削工具 :「クシ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)2.78
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質PR1535
材質(本体)PR1535
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数2
ブレーカ適合領域2
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)15
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.78
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)6.5
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質CA025P
材質(本体)CA025P
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(°)0
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工
材質超硬
仕様AMブレーカ:アルミ加工用
等級G級
呈色輝灰色
構成Uncoated
適合ホルダMEW型/MEWH型
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質KBN05M
厚さ(mm)4.76
材質(本体)KBN05M
穴径(Φmm)5.16
内接円直径(Φmm)12.7
刃先形状E
コーナー数2
逃げ角(°)0
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)7
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。
Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。