切削工具 :「六角形」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)5.16 材種KBN010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状六角形 材種PR120S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 チップ形状六角形 材種PR1810
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状六角形 材種PR115S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 チップ形状六角形 材種PR1835
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途フライス加工用。被削材:鋼。 チップ形状六角形 材種PR1825
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカPMG 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)5 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-WF (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ) 仕様ワイパーインサート 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカWF 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカCQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WNMG080408XS CA125P 旋削用チップ WNMG-XS (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカXS コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

旋削用チップ WNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状六角形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状六角形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)- ブレーカGP コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ) 形状六角形80° タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.3 勝手左勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)- ブレーカDP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-PQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカPQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-WQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ~中) 仕様ワイパーインサート 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカWQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-WP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ) 仕様ワイパーインサート 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカWP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-WF (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(ワイパー切れ刃付き・仕上げ) 仕様ワイパーインサート 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカWF 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-CQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカCQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WNMG080408XS CA115P 旋削用チップ WNMG-XS (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカXS コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

旋削用チップ WNMG-XP (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(軟鋼・仕上げ) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカXP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG-GS (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒[連続]) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)6.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカGS 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)5 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります