切削工具 :「長方形 箱」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状長方形90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に 仕様両面4コーナ 厚さ(mm)4.4 穴径(Φmm)4.1 チップ幅(mm)9.1 チップ長さ(mm)14.5 コーナーR(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状長方形 逃げ角(度)その他の逃げ角 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)17/13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 角度α(°)17 穴の有無あり 角度β(°)13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 チップ形状長方形 材種PR1835
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。 材種PR1825
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

形状長方形 厚さ(mm)2.19 切刃長さ(mm)6.26 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)1 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 チップ形状長方形 材種PR1810
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状長方形 厚さ(mm)3.96 切刃長さ(mm)11.9 逃げ角(度)その他の逃げ角 コーナー半径(mm)1 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°) チップブレーカ片面 逃げ角(°)7
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高送りカッタMFH Mini用チップです。
チップ形状長方形 材種PR015S
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。 チップ形状長方形 材種PR1825
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 チップ形状長方形 材種PR1835
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。 材種PR1810
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります