切削工具 :「ぼうしん」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
刃数2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35
1本
1,590 税込1,749
4日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります