切削工具 :「インパクトレンチ リーマー」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃 刃数6 全長(mm)200 刃長(mm)160 刃径(mm)24.5
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm)20 差込角(mm)12.7(4分)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm)20 差込角(mm)12.7(4分)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm)27 差込角(mm)19(6分)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

インパクトドライバー用のワンタッチビットアダプターです。
用途#19868・19869「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用アダプター。 差込角(mm)6.35(6角軸)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8 シャンク(MT No.)3
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5 先端角(°)55(食付き) 刃径公差h8
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマ
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に 材質ハイス鋼、ABS樹脂 軸径(Φmm)6.35 回転方向
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。 高さ(mm)27 差込角(mm)19(6分)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります