切削工具 :「エアー バイス」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス 口開き(mm)50 トラスコ品番751-2830 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ 全長(mm)300 質量(kg)7 全幅(mm)120 全高(mm)80 最大締付力(kN)2.16 口幅(mm)80 ホース取付口PT1/8×8 口深(mm)32
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口深(mm)45
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
用途小物加工用エアーマシンバイス 口開き(mm)65 トラスコ品番751-2821 材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ 全長(mm)313 質量(kg)19 全幅(mm)150 全高(mm)125 最大締付力(kN)7.35 口幅(mm)110 ホース取付口PT1/8×8 口深(mm)45
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付) 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)550 質量(kg)45 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)150 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
トラスコ品番216-5726 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:10 全長(mm)536 質量(kg)63 高さ(mm)摺動面:104 全幅(mm)200 全高(mm)190 最大締付力(kN)35 (0.7MPa) 口幅(mm)170 ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口開き(mm)157 口深(mm)86
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を把握します 口開き(mm)0~36(4段階) 口幅(mm)50 アズワン品番64-5178-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
65日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722 材質本体:FC250、口金:S50C(焼入) ストローク(mm)可動:6 全長(mm)525 質量(kg)50 高さ(mm)摺動面:93 全幅(mm)184 全高(mm)147 最大締付力(kN)16 (0.6MPa) 口幅(mm)175 ホース取付口カプラ22SH(1/4) 口開き(mm)180 口深(mm)55
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
口幅(mm)76 口深(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)12
1個
159,800 税込175,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138 付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個 幅(mm)【標準ガイドブロック】14 質量(kg)26 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16 タイプ3ッ爪 爪敷3爪 チャック外径(Φmm)Φ165
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 全高(mm)65 平行度(mm)±0.01
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質特殊ステンレス鋼 直角度(mm)0.005/100mm以内 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動油圧ポンプが使ってあります。 消音カバーの取付けで静かに作動します。 70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。 ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。 1台のポンプで複数のバイスを操作できます。 量産品の加工に威力を発揮します。 ハンドル操作によって定寸が出来ます。 浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。 バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)151 口開き(mm)143 付属品標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本 ストローク(mm)油圧13 質量(kg)38 口深(mm)44 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)40
1個
379,800 税込417,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様真空発生器と併用 トラスコ品番837-9525 セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg)5.5 寸法(縦×横)(mm)150×250
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様真空発生器と併用 トラスコ品番837-9524 セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg)3 寸法(縦×横)(mm)100×200
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます 仕様真空発生器と併用 トラスコ品番837-9526 セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当 材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨 質量(kg)8.7 寸法(縦×横)(mm)200×300
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S)
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途汎用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング 刃先ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
1本
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ステンレスや合金鋼などの難削材加工でもチッピングが発生しにくく長寿命です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
1本
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります