切削工具 :「グミ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。電気設備工事用。
トラスコ品番749-2367
適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません)
セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本
材質合金鋼(刃部:超硬チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
セット内容3
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
入数3点
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。
TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
SUS加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66747)、直剣(66748)、中ぐり(66749)、突切り(66744)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きです。
アズワン品番64-5179-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
アルミ・銅加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66731)、直剣(66732)、中ぐり(66733)、突切り(66704)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付き
アズワン品番64-5179-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。
シャンク径(Φmm)6.35
適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状X型シンニング加工
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理WXLコーティング
コーティングWXLコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
縦置きポジチップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番123-2437
材種IC907
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
90°リードの縦置きフェースミルです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番112-1853
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
45°リードの縦置きフェースミルです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番422-8578
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ねずみ鋳鉄、ノジュラー鋳鉄加工用チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形状タイプの縦置きチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクタイプのチップ縦置きカートリッジ式スロッターです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用縦置きワイパーチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
不安定な条件下での加工にも対応可能です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナー使い、不安定な条件下での加工に対応可能です。
用途フライス加工用。
トラスコ品番123-2422
厚さ(mm)13.88
チップ形状長方形
材種IC910
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄加工用チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形状タイプの縦置きチップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番123-0705
材種IC328
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ストレート形状タイプの縦置きチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄加工用縦置きチップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番124-3380
材種IC4100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
29日以内出荷
SDN、 FDN-CAPM15 カッター用カートリッジです。
用途SDN、FDN-CAPM15カッター用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート形状タイプの縦置きチップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。