切削工具 :「グミ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに 軸径(Φmm)2.35 全長(mm)42 粒度#180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃先径:Φ1.0、全長:45、有効長:10 入数2本
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃先径:Φ2.3、全長:45、有効長:10 入数2本
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃先径:Φ1.6、全長:45、有効長:10 入数2本
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 寸法(mm)1.8・2.0・2.2 入数3本
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 寸法(mm)0.8・1.0・1.2 入数3本
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 寸法(mm)1.4・1.5・1.6 入数3本
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 刃径×刃長×全長(mm)1.0×1.5×45、1.5×2.5×45、2.0×3.0×45、Φ2.0×45
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 刃径×刃長×全長(mm)1.0×1.0×45、1.5×2.0×45、2.0×3.0×45、Φ2.0×45
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 刃径×刃長×全長(mm)1.0×3.0×45、1.5×4.0×45、2.0×5.0×45、Φ2.0×45
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 刃径×刃長×全長(mm)1.0×0.3×45、1.5×0.4×45、2.0×0.6×45、Φ2.0×45
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング