切削工具 :「グラファイト加工用エンドミル」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンツールグラファイト加工用超硬エンドミル
エコ商品
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,064 税込8,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 面取(mm)R0.4 材質ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数1 表面処理ノンコーティング 適合被削材種アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 動画あり
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano 刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングノンコート ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2 コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ノンコートで切れ味良好。仕上げ加工に最適
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,280 税込5,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質電着 粒度#100 表面処理電着ダイヤモンド 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タンガロイソリッドエンドミル DEB1000
エコ商品
刃数1 材質DX140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG)
1本
6,960 税込7,656
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友電工ハードメタルダイヤ エンドミル
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工。プラスティック類の加工 材質DA200
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用45°エンドミル
エコ商品
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数3 コーティングTB ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります