切削工具 :「シャーリング刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります