切削工具 :「センターガイド」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です。対応径:6~83mm。
用途磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム 動画あり
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 セット内容両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
用途被削材:丁番、サッシ枠。 材質本体:高速度鋼(HSS) 質量(g)20 シャンク径(Φmm)6.35 止ねじM3 シャンク六角軸6.35mm
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm) 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 刃厚(mm)1.07 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃長(mm)20 使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー ドリル径(Φmm)5.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)92 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス ドリル径(Φmm)5.0 有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃厚(mm)1.07 六角幅(mm)6.35 シャンク形状六角軸
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 刃厚(mm)1.07
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。 適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー 全長(mm)80 刃先径(Φmm)38 有効長(mm)15 回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
全幅(mm)135 幅(mm)ガイドブロック:18h7 質量(kg)35
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)20 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)30 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。 全長(mm)160 有効長(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)15 シャンク6.35mm六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。 表面処理Fireコーティング 穴角(センタ)120°
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キッチンのリフォームでシングルレバー水栓等を 取り付ける際に、既存の水栓の下穴が小さい場合が あります。 そのような場合、ホールソーのセンタードリルが 使用できないため刃先がぶれてしまい穴を開ける のに非常に手間がかかっていました。 ホールソーガイドを使用することで 刃先のブレを防止して、穴を開けることができます。
仕様Φ36用 材質本体/PMMA、滑り止め/CR
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。. セット、品番 ; 499-261 499-261 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備しています. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、ブランク. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用スチール、ステンレススチール、非鉄金属、プレキシガラス、プラスチック、最大厚さ 6 mm の木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 5mm最大ヘッドサイズ = 20mm
1セット
6,298 税込6,928
5日以内出荷


ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-ALC
用途ALCパネル 有効長(mm)130 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DS
用途ブロック、モルタル 有効長(mm)130 仕様回転+打撃 セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DDC
用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け 有効長(mm)150 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
60,980 税込67,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-WD
用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP 有効長(mm)130 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容スーパーダイヤコア、ガイドプレート、センタピン、SDSプラスシャンク 全長(cm)(スーパーダイヤコアビット)180
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径(Φmm)75 全長(mm)(ハイパーダイヤコア部)160 セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

全長(mm)(ハイパーダイヤコアビット)160 セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等 有効長(mm)200 シャンク径(mm)13・SDS 適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用) セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個 材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼 刃厚(mm)3.2
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-HD
用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管 有効長(mm)130 軸の形状SDSプラス C 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
1個
729,800 税込802,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります