切削工具 :「セーバーソー 木工用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業 適合木材、釘入り木材、アルミサッシ 刃厚(mm)1.3
1パック(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。 全長(mm)150 有効刃長(mm)130 トラスコ品番389-5254 適合機種全メーカー 材質高炭素鋼(HCS) 厚さ(mm)1.4 質量(g)80 山数9 切断能力(mm)木材幅75 質量(g/パック)80
1パック(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。 刃渡り(mm)210 適合レシプロソー・セーバーソー替刃 トラスコ品番818-4565 質量(g)105 ピッチ(mm)3 表面処理無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

有効長(mm)220 全長(mm)240 トラスコ品番733-8970 材質炭素工具鋼 山数5(1インチ当り) 刃厚(mm)1.5 適合工具EZ45A1 アズワン品番65-1997-90
1セット(5本組)
3,500 税込3,850
当日出荷

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能) 全長(mm)200 山数8インチ 刃厚(mm)1.3 切断能力(mm)木材厚さ/110以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下 切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
1パック(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 1インチ当たり山数9
1袋(10枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 動画あり
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。 仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型 刃幅(mm)18 板厚(mm)1.3 使用電動機セーバーソー、レシプロソー 1インチ当たり山数3×3
1パック(5枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に 刃渡り(mm)210 全長(mm)230 材質SK-85 板厚(mm)0.9 刃ピッチ(mm)2.8
1枚
859 税込945
当日出荷

釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用 仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

河部精密工業(KSK)セーバーソーブレード
あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。
用途丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。 全長(mm)160 有効刃長(mm)140 トラスコ品番288-2388 厚さ(mm)0.9 山数9 適合機種メーカー全メーカーに対応 切断能力(mm)木材75 質量(g/枚)21.7
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に 板厚(mm)1.3 山数8 材質バイメタル 材質(刃)コバルトハイス
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。 全長(mm)150 有効長(mm)130 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 1インチ当たり山数9
1袋(10枚)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
剪定刃
用途木工・合成樹脂用 切断対象木工、合成樹脂 全長(mm)175 山数(インチ当たり)8.5 切断能力(mm)- 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材90以下 刃渡り(mm)143
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
1パック(2枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途木工用(目立刃) 材質SK材 全長(mm)300 山数6山 切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下
1個
529 税込582
翌日出荷

釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に 材質コバルトハイス 板厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)8
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
1セット(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い 仕様刃部焼入:衝撃焼入 材質SK-85 全長(mm)230 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3.75
1個
798 税込878
当日出荷

枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用 仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-09
1パック(2枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷

1パック(2枚)
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材 適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他 材質SK材 全長(mm)227 質量(g)30 ピッチ(mm)3.4 刃長(mm)200 山数7 板厚(mm)0.9 適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板 切り幅(mm)1.5
1枚ほか
1,280 税込1,408
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
用途木工・合成樹脂用 材質SK材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
1箱(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
木工曲線、窓開け加工用
用途木工・合成樹脂用 切断対象木工、合成樹脂 全長(mm)75 山数(インチ当たり)9 切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30 切断能力(mm)パイプΦ30以下 切断能力(mm)木材30以下 刃渡り(mm)55
1パック(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソー刃
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用 切断対象木工
1パック(5枚)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に 材質オールハイス(m2)特殊コーティング 形状スロープ 厚さ(mm)1 山数7 切断能力(mm)木材20~50
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品ブレード2枚付(木材・金工用、木工用) 寸法(mm)35×178×39 質量(g)265
1セット
4,760 税込5,236
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レシプロソーブレードセット
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料) 長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165 刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145 セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本 1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
1枚
839 税込923
翌々日出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 ピッチ(mm)3
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
1,540 税込1,694
翌日出荷

【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。 仕様BCE6000 適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ 材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK) 全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100 刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:73 1インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

用途木工用。 材質ハイス鋼 全長(mm)160 入数(枚)3 山数9 切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(3枚)
835 税込919
翌日出荷

バイメタルはブレード本体の柔らかい素材と刃先のかたい素材を電着しているため、折れにくい! 電動メーカー各種に対応 (ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
材質BIM材
1パック(2枚)
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります