切削工具 :「タイルセメント」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途タイル、セメント、スレート、ALC用 仕様適合アーバー:EA823L-4A、L-5A、L-5S 材質本体:ハイス鋼、先端:超硬 全長(mm)108 シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7935-27
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

充電クロスドリル 磁器タイル用 JXDタイプ 神王工業 動画あり
【業界初! 超長寿命の磁器タイル用ドリルが誕生!】。特殊形状刃先により、難削材の磁器タイルを快適穿孔可能。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現。
用途磁器タイル / 押出成形セメント板 / PC板 / ガラス / アクリル / プラスチック 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

硬い磁器タイルでも驚きの貫通力。 長寿命を実現。 穿孔時に先端が逃げにくくすべりにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)商品。 先端のクロス刃が硬い磁器タイルもきれいに穴あけ。 サイド刃を使いスリコギ穿孔(刃先を水で冷やしながら)をすることで驚異の耐久性を実現。 おすすめ穿孔方法:貫通直前にスリコギ穿孔からストレート穿孔に変える(穴あけ径を広げすぎない)。 連続穿孔時約10秒に1回程度刃先を水で冷やす。
用途磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス、アクリル板などへの穴あけ 材質先端は特殊合金鋼(超硬)・軸部は特殊合金鋼 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸 軸の形状6.35六角軸 刃先形状クロス刃 推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1300 適合電動機インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
1本
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。 トラスコ品番256-4027 適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル セット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0 材質刃部:超硬チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります