切削工具 :「タップ M18 1.5」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別上#3
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf1.5
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別中#2
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf5
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:上●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:1.5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-0183
アズワン品番67-5584-04
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf2.5P
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
仕様●先端:中●精度:P4●精度表記:P級●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●シャンク四角部(mm):11●下穴径(mm):16.60●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:窒化処理●シャンク長:51mm●シャンク四角部の長さ:14mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-7600
アズワン品番67-5584-03
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
表面処理ノンコーティング
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)55
喰付き部の山数1.5山
全長L(mm)115
精度1b級
刃部硬度HRC61~64
寸法K(mm)13
シャンク径D(Φmm)17
寸法KL(mm)16
ねじ外径(mm)21.248
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。
材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類M
種別先#1
形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度JIS2級相当
食付Lcf9
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
こんなお得な商品も!

タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。
セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個
タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT
ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)
材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。