切削工具 :「タングステン」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 7。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 16 、 20 、 25 、 32 、 40 、 51 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
直径 = 20 → 32mm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 4。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットです. RS Pro のタングステンカーバイド先端穴鋸 4 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、一体型シャフト付きの 3 穴鋸が含まれ、電動工具に取り付ける際にアーバーがその位置を維持できるため、切断時の安定性と信頼性が向上しています。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 25 mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 20 、 25 、 32 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。カット深さ = 13mm。バイメタル = なし。シャンク径 = 10 mm。タイプ = ホールソー。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸(イジェクタスプリング / アーバー付き. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソーは、さまざまな材料できれいで精密な穴を切断するのに最適です。このホールソーは、切削深さが最大 13 mm で、直径が 10 mm のシャンク付きアーバーを備えているため、ドリルの多数のキーレスチャックに簡単に取り付けて、安全かつ信頼性の高い切断接続を実現します。穴鋸には、切断完了後に材料を安全かつ簡単に除去できるイジェクタスプリングも付いているので、あらゆる用途でホールカッターに異物が侵入することはありません。タングステンカーバイド製で、高い耐薬品性と耐腐食性により、優れた耐久性を実現します。. 特長と利点. ;ul> ;li>先端がカーバイド製の歯により、耐久性と切断強度に優れています ;/li> ;li>包括的なイジェクタスプリングにより、廃棄物を安全かつ簡単に除去できます ;/li> ;li>キーレスドリルチャックに確実に接続できるように、シャンク径 10 mm のアーバーを備えています ;/li> ;li>さまざまな材質の穴開けに適しています ;/li> ;li>切り込み: 13 mm ;/li> ;li>各種サイズあり ;/li> ;/ul>. 用途. 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーを採用しているため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力で精密な切断を実現できます。これらの製品はバイメタル、 HSS 、タングステンカーバイドなどのさまざまな材料で製造されており、次のような用途に使用できます。 ;ul> ;li>DIY ;/li> ;li>電気設備 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>暖房 / 換気 / 空調 ;/li> ;/ul>. よくある質問. アーバーはありますか.. はい、直径 10 mm のシャンク付きアーバーが含まれています。. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6734712 6734712 - RS Pro タングステンカーバイド先端 22 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734718 6734718 - RS Pro タングステンカーバイド先端 20 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734724 6734724 - RS Pro タングステンカーバイド先端 32 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734728 6734728 - RS Pro タングステンカーバイド先端 38 mm 穴鋸 ;/li> ;li> ; 6734737- RS 6734737- RS Pro タングステンカーバイド先端 40 mm 穴鋸 ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
・ボルト、ナットのネジ山の修正に使用するタップ、ダイスのセットです。・タップは荒削りから仕上げまでが可能な中タップを使用しています。・この1セットで国産車で使われているほとんどのボルト、ナットのトラブルを解消することができます。
トラスコ品番252-6934
セット内容タップ/ダイスM3-0.5、M3-0.6、M4-0.7、M4-0.75、M5-0.8、M5-0.9、M6-0.75、M6-1.0、M7-0.75、M7-1.0、M8-1.0、M8-1.25、M10-1.25、M10-1.5、M12-1.25、M12-1.5、1/8-BSP×各1タップハンドル×1タップホルダー×1ダイスハンドル×1マイナスドライバー×1ピッチゲージ×1
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの7本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工
寸法(mm)12.7
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの6本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能
用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工
寸法(mm)6.35
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)70
質量(g)68
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
等級JIS級
被削材鉄・軽金属
シャンク径(Φmm)6.2
ねじ長さ(mm)30
精度JIS3級
タップの等級JIS級
表面処理ノーコーティング
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 6。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度JIS3級
食付き部の山数3
食付3
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数3
食付3
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS)
仕様ノンコーティング
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = Tungsten Carbide Tip。個数 = 3。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 ;/li> ;li>アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト ;/li> ;li>3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます ;/li> ;li>スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です ;/li> ;li>きれいで正確な穴を作成します ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します ;/li> ;li>切込み深さ: 12mm ;/li> ;li>頑丈な収納ケース入り ;/li> ;/ul>. 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ;ul> ;li>ドアハードウェアの取り付け ;/li> ;li>配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 ;/li> ;li>排水パイプの取付け ;/li> ;li>照明器具の取り付け ;/li> ;li>石材に穴や通気孔を開ける ;/li> ;/ul>. よくある質問. 付属品. ;ul> ;li>穴鋸: 22 、 29 、 35 、 44 、 51 、 64 mm ;/li> ;li>イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 ;/li> ;li>収納ケース1個 ;/li> ;/ul>. タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップセット
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
等級JIS3級
材質合金工具鋼(SKS)
仕様材質:低合金鋼(SKS)
セット内容先・中・上
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
精度JIS3級
表面処理ノンコーディング
タングステン・ダイヤモンド砥粒を蒸着させたタイル用ブレード。
用途硬質・軟質タイル、サイディング、FRPの切断に。
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端先
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)37.5
タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用
厚さ(mm)1.05
全長(mm)210
山数超硬グリット
1パック(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。
ウイットねじ用。
材質合金工具鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじウイットねじ
銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:銅、銅タングステン。
材質超微粒子超硬合金
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
材質低合金鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
仕様ノンコーティング
先端中
精度JIS3級
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理DLCコーティング
首角γ(°)12
ねじれ角(°)37.5
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
先端上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。
刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質タングステン・カーバイド粒子
寸法(mm)250×20×3
全長(mm)250
質量(g)37
タイプレンガ切鋸用替刃
使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金
トラスコ品番507-3294
アズワン品番65-2072-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
9日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金
トラスコ品番507-3464
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)72
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M9
先端先
下穴径(Φmm)7.8
ねじ長さ(mm)30
食付き部の山数9山
食付先端:9山
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。
トラスコ品番507-3651
アズワン品番65-2072-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。