切削工具 :「トルクス T-25」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
949 税込1,044
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドライバーなどに使用するビットです。
用途電動ドライバー 長さ(mm)25 差込角(inch)1/4"
1セット(10個)
2,488 税込2,737
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電動ドライバーなどに使用するビットです。
用途電動ドライバー 長さ(mm)50 差込角(inch)1/4"
1セット(5個)
4,998 税込5,498
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカル部品 トルクスビット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動ドライバーなどに使用するビットセットです。
用途電動ドライバー セット内容ユニバーサルマグネットホルダー 1 個 /T10、T15、T20、T25、T30 各 2 個
1セット(11個)
7,598 税込8,358
27日以内出荷

タンガロイTAC工具部品 (スパナ(トルクス))
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

丈夫なテキスタイルボックスに入った17点セット。ラチェット機能を備えた 416 RA T ハンドル ビット保持ドライバー 1 つと、1/4 インチ ビット用の Rapidaptor クイック リリース チャック。細かい歯 (80 歯 / 戻り角 4.5°) を備えた一体型ラチェットにより、ツールの位置を変更することなく、ネジ締めが容易になり、加速します。ラチェットハンドルに完全に埋め込まれた機構により、非常に便利で快適な作業を実現します。片手操作で快適に時計回り/反時計回りの方向を変更できる反転レバーを備えています。人間工学に基づいたハンドルの形状は、手の指の腹をしっかりと満たし、指が柔らかくフィットします丸みを帯びた凹型グリップ。手全体がハンドルと接触するため、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブを備えたビット用のビットホルダーです。Rapidaptor テクノロジーにより、超高速のビット変更を実現します。16 個の丈夫なビット、1/4 インチ、長さ 89 mm、汎用品。
セット内容T型ドライバーハンドル 023461(1/4”×45mm)、プラスビット 059775・059795(PH2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191・060192(TX10・15・20・25・30・40)、六角ビット 059663・059665・059666・059667・059668(1/8・5/32・3/16・7/32・1/4”)、四角ビット 134801・134802(#2・3)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工 シリーズ面取りシリーズ 能力最大刃長 約13mm 寸法A(°)45 切刃形状その他
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります